항목 | 휠 꽉 |
색상 | 검정 |
핸들 포함 | 가능 |
처리 | 가능 |
높이 | 4.5 " |
길이 | 5" |
자재 | 직물 강화 고무 |
건축 자재 | 고무 |
최대 타이어 직경 | 18 " |
휠 초크 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 5" |
전체 높이 | 4.5 " |
전체 폭 | 10 " |
제품 데이터 시트 | 베스틸-rp-ac-13.pdf |
로프 길이 | 36 " |
휠 초크 연결 | 로프 |
휠 초크 높이 | 4.5 " |
휠 초크 길이 | 5" |
휠 초크 사용법 | 비행기 |
휠 초크 무게 | 8의 파운드. |
휠 초크 폭 | 10 " |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 4016996050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-18 | - | - | - | 검정 | 직물 강화 고무 | ₩ 348,197 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.