그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휠 꽉 |
생산 능력 | 30 톤 |
초크 스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
색상 | 주황색 |
핸들 포함 | 가능 |
처리 | 가능 |
높이 | 8" |
홀 직경 | 1 1 / 8 " |
길이 | 11 " |
하중 지지 한계 | 60000의 파운드. |
자재 | 우레탄 |
건축 자재 | 플라스틱 |
최대 타이어 직경 | 40 " |
휠 초크 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 11 " |
전체 높이 | 8" |
전체 폭 | 8" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-urwc-15.pdf |
휠 초크 연결 | 없음 |
휠 초크 높이 | 8" |
휠 초크 길이 | 11 " |
휠 초크 사용법 | 다목적 |
휠 초크 무게 | 9의 파운드. |
휠 초크 폭 | 8" |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 20.64 |
선박 길이 (cm) | 28.58 |
선박 폭 (cm) | 18.73 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URWC-2 | - | - | - | 주황색 | 우레탄 | ₩ 87,657 | ||
URWC-25 | - | - | - | 주황색 | 우레탄 | ₩ 408,418 | ||
URWC-25-SS | - | - | - | 주황색 | 우레탄 | ₩ 553,585 | ||
URWC-35 | - | - | - | 주황색 | 우레탄 | ₩ 477,043 | ||
URWC-45 | - | - | - | 주황색 | 우레탄 | ₩ 744,265 | ||
URWC-8 | - | - | - | 주황색 | 우레탄 | ₩ 76,338 | ||
URWC-8-HDL | - | - | - | 주황색 | 우레탄 | ₩ 82,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.