항목 | 철도 차량 바퀴 굄목 및 깃발 |
색상 | 노란색 |
핸들 포함 | 가능 |
처리 | 가능 |
높이 | 20.25 " |
길이 | 11.875 " |
자재 | 알류미늄 |
건축 자재 | 알류미늄 |
휠 초크 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 11.875 " |
전체 높이 | 20.25 " |
전체 폭 | 40.13 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cws-13.pdf |
사용 가능한 초크 높이 | 8" |
사용 가능한 초크 길이 | 11 7 / 8 " |
사용 가능한 초크 폭 | 7" |
휠 초크 연결 | 텐션폴 조립 |
휠 초크 높이 | 8" |
휠 초크 길이 | 11.88 " |
휠 초크 사용법 | 다목적 |
휠 초크 무게 | 13의 파운드. |
휠 초크 폭 | 7" |
폭 | 40.12 " |
선박 중량 (kg) | 7.2 |
선박 높이 (cm) | 51.12 |
선박 길이 (cm) | 30.16 |
선박 폭 (cm) | 99.38 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.