그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휠 꽉 |
색상 | 회색 |
Dia를 처리하십시오. | 1" |
핸들 포함 | 가능 |
처리 | 가능 |
높이 | 5.1875 " |
길이 | 15.6875 " |
자재 | 톱니 모양의 강철 |
건축 자재 | 강철 |
휠 초크 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 15.6875 " |
전체 높이 | 5.19 " |
전체 폭 | 10.88 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-gwc-10.pdf |
사용 가능한 초크 폭 | 9" |
휠 초크 연결 | 없음 |
휠 초크 높이 | 4.88 " |
휠 초크 길이 | 11.25 " |
휠 초크 사용법 | 다목적 |
휠 초크 무게 | 10의 파운드. |
휠 초크 폭 | 9" |
폭 | 10.88 " |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 13.18 |
선박 길이 (cm) | 39.85 |
선박 폭 (cm) | 27.62 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.