CARLING TECHNOLOGIES 토글 스위치 3 ~ 1 암페어 버전으로 제공되는 광범위한 SPDT, DPDT, DPST, SPST 및 20PDT 토글 스위치. UL, CSA 및 VDE 표준에 따라 설계됨
3 ~ 1 암페어 버전으로 제공되는 광범위한 SPDT, DPDT, DPST, SPST 및 20PDT 토글 스위치. UL, CSA 및 VDE 표준에 따라 설계됨
3PDT 토글 스위치
DPST 토글 스위치
스타일 | 모델 | 터미널 | AC 접점 등급 | 액추에이터 길이 | HP | 장착 구멍 | 작동 온도 범위 | 줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 줄기 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2GK51-73 | ₩7,455 | |||||||||
B | 2GK721-D-4B-B | ₩8,260 | |||||||||
C | 2GK91-78 | ₩10,780 | |||||||||
D | 2GK54-73 | ₩8,452 | |||||||||
E | EK204-73 | ₩16,117 | |||||||||
F | DK284-73 | ₩11,900 | |||||||||
G | 2GK724-D-4B-B | ₩9,362 |
DPDT 토글 스위치
스타일 | 모델 | 스위치 기능 | AC 접점 등급 | 액추에이터 길이 | 터미널 | HP | 장착 구멍 | 연결 수 | 줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GO53-73 / TABS | ₩15,854 | |||||||||
B | 6GG5B-73 | ₩14,752 | |||||||||
C | LT2561-603-012 | ₩17,482 | |||||||||
B | 2GM51-73 | ₩8,890 | |||||||||
D | 2GM91-78 | ₩12,179 | |||||||||
E | 2GM54-73 | ₩12,950 | |||||||||
F | 2GM724-D-4B-B | ₩11,340 | |||||||||
G | 2GM721-D-4B-B | ₩9,677 | |||||||||
D | 2GO53-73 / TABS | ₩9,957 | |||||||||
H | 2GL54-73 | ₩10,692 | |||||||||
B | 2GL51-73 | ₩8,277 | |||||||||
D | 2GL91-78 | ₩11,532 | |||||||||
I | 2GX53-73 / TABS | ₩11,375 |
SPDT 토글 스위치
UL 및 CSA 인증을받은 Carling 토글 스위치는 On / Off 및 저전압 (12/24 VDC) 애플리케이션을위한 상업용 및 주거용 전기 기기 / 장비에 널리 사용됩니다. 이 SPDT 토글 스위치는 회로의 전류 흐름을 용이하게하는 견고한 기계식 레버 핸들과 AC 파가 제로 에너지 수준을 통과 할 수 있도록 약간의 시간 지연을 제공하는 느린 차단 접점 메커니즘을 특징으로합니다. 수명은 50000 사이클, 절연 내력은 1000V, AC 접점 정격은 15VAC에서 125A입니다. 이 모든 토글 스위치는 먼지 축적을 방지하기 위해 추적 방지 성형 케이스에 보관되어 있습니다.
UL 및 CSA 인증을받은 Carling 토글 스위치는 On / Off 및 저전압 (12/24 VDC) 애플리케이션을위한 상업용 및 주거용 전기 기기 / 장비에 널리 사용됩니다. 이 SPDT 토글 스위치는 회로의 전류 흐름을 용이하게하는 견고한 기계식 레버 핸들과 AC 파가 제로 에너지 수준을 통과 할 수 있도록 약간의 시간 지연을 제공하는 느린 차단 접점 메커니즘을 특징으로합니다. 수명은 50000 사이클, 절연 내력은 1000V, AC 접점 정격은 15VAC에서 125A입니다. 이 모든 토글 스위치는 먼지 축적을 방지하기 위해 추적 방지 성형 케이스에 보관되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 장착 구멍 | 연결 수 | 줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 스위치 기능 | 터미널 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FC54-73 | ₩9,922 | ||||||
B | 2FC53-73-TABS | ₩5,530 | ||||||
C | 2FB54-73 | ₩6,510 | ||||||
D | 2FB53-73-TABS | ₩5,302 | ||||||
C | 2FC54-73 | ₩6,807 | ||||||
B | 2GG51-73 | ₩7,839 | ||||||
E | LT-1561-601-012 | ₩12,285 | ||||||
B | 2GP51-73 | ₩9,642 |
SPST 토글 스위치
스타일 | 모델 | 스위치 기능 | AC 접점 등급 | 액추에이터 길이 | 터미널 | HP | 장착 구멍 | 연결 수 | 줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FA54-73 | ₩9,327 | |||||||||
A | 6FA58-73 | ₩8,487 | |||||||||
B | 110-S-73 | ₩8,487 | |||||||||
C | 2FAA01-73 | ₩7,875 | |||||||||
C | 2FA53-73-TABS | ₩7,000 | |||||||||
D | 111-16-73 | ₩7,437 | |||||||||
C | CA201-73 | ₩6,982 | |||||||||
E | LT-1511-610-012 | ₩12,442 | |||||||||
A | 2FA54-73 | ₩5,477 |
토글 스위치
더 알아보기
- 가스 및 수도관 커넥터
- 배수 설비 세척
- 하드웨어
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 브론즈
- 나사 측정 게이지
- 체인 및 케이블 후크
- 단일 압력 제어
- 공기 작동 식 다이어프램 펌프 액세서리
- 변기 와셔
- AIR HANDLER 패널 에어 필터
- KOHLER 마운팅 키트
- STANLEY 립 클로 Hammr Antivibe
- EBERBACH 헤비 듀티 블렌더
- DIXON 계측 유니온 엘보
- HOFFMAN ProLine G2 스윙 아웃 마운팅 서브패널
- SPEARS VALVES PRIMER-70 클리어 인더스트리얼 스트렝스 프라이머
- HUOT 디스펜서
- SALISBURY 실드 어셈블리
- EATON 변압기 장착 플레이트 어셈블리