₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 토글 스위치 |
| Ac 접촉 정격 | 10V에서 250A, 15V에서 125A |
| 액추에이터 길이 | 0.69 " |
| 액추에이터 재질 | 금속 |
| 문의 양식 | DPDT |
| DC 접촉 정격 | 평가되지 않음 |
| 지름 | 0.469 " |
| 기능 | 봉인되지 않음 |
| Hp | 3 / 4 hp |
| 포함 사항 | 육각 너트, 링 너트 |
| IP 등급 | 평가되지 않음 |
| Nema 인클로저 등급 | 인클로저 없음 |
| 연결 수 | 4 |
| 폴란드의 수 | 2 |
| 위치 수 | 3 |
| 운영자 조명 스타일 | 비 조명 |
| 제품 유형 | 토글 스위치 |
| 연속 | G 시리즈 |
| 특별기능 | 부싱에 씰링 |
| 표준 | Csa, UL 등록 |
| 줄기 색깔 | 은 |
| 줄기 Dia. | 0.406 " |
| 스템 직경 및 나사산 크기 | 0.406 " |
| 줄기 직경 | 0.41 " |
| 줄기 길이 | 0.47 " |
| 스위치 기능 구성 | 켜기 / 끄기 / 켜기 |
| 단자 연결 유형 | 빠른 연결 탭 |
| 터미널 크기 | 1 / 4 " |
| 터미널 유형 | 탭 |
| 터미널 | 빠른 연결 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.04 |
| 선박 높이 (cm) | 2.79 |
| 선박 길이 (cm) | 13.97 |
| 선박 폭 (cm) | 12.7 |
| HS 코드 | 8536509040 |
| 원산지 | MX |
제품 세부 사항 :
- 줄기 색상 (실버)
- 특징 : Seal In Bushing
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 연결 수 | Ac 접촉 정격 | 위치 수 | 터미널 | 스위치 기능 | 액추에이터 길이 | 지름 | 줄기 길이 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2GM721-D-4B-B | 6 | 20V에서 250A | 3 | 빠른 연결 | 켜기 / 끄기 / 켜기 | 0.69 " | 0.469 " | 0.38 " | ₩ 16,096 | |
![]() |
2GM724-D-4B-B | 6 | 20V에서 277A | 3 | 나사 | 켜기 / 끄기 / 켜기 | 0.69 " | 0.469 " | 0.38 " | ₩ 18,832 | |
![]() |
LT2561-603-012 | 8 | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 3 | 빠른 연결 | - | 0.71 " | 0.469 " | 0.38 " | ₩ 29,120 | |
![]() |
2GX53-73 / TABS | 4 | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 2 | 빠른 연결 | - | 0.69 " | 0.469 " | 0.47 " | ₩ 20,464 | |
![]() |
6GO53-73 / TABS | 4 | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 3 | 빠른 연결 | - | 0.69 " | 0.469 " | 0.47 " | ₩ 25,488 | |
![]() |
6GG5B-73 | 4 | 15A @ 125V AC 10A @ 250V AC | - | 빠른 연결 | - | 17 / 25 " | 0.469 " | - | ₩ 24,784 | |
![]() |
2GL54-73 | 6 | 15V에서 125A, 20V에서 250A | 3 | 나사 | 켜짐 / 켜짐 | 0.68 " | 1 / 2 " | 0.47 " | ₩ 20,384 |
제품 탐색
- 현금 밸브 FRM-ACZSZSZF03-E4 극저온 밸브, 1/4인치 크기, 50-150 PSI, 스테인레스 스틸, 필리스터 나사
- 딕슨 RZW-120-RTORP
- T & S 019122-45 필터 하우징, 센서 수도꼭지 제어 모듈 용
- LIFT-ALL EN2802DX13 웹 슬링 무한 L13ft 12400lb W2in
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 2475-953954YL 선반 장치, 깊이 24인치 x 길이 36인치 x 높이 75인치, 내구성 우수
- GRAINGER 23898_12_12 알루미늄 시트, 12인치 전체 Lg, 12인치 전체 폭, 0.125인치 두께, 밀
- 볼라트 RT100-PS 레트로 키트
- SQUARE D KCL34125 회로 차단기 피드 스루 125 Amp 480vac 3p 65kaic @ 480v
더 알아보기
- KEYSHAFT
- LIFT-ALL
- NOVAVISION INC
- TURBOTORCH
- TOOLEX
- 전기 탱크리스 온수기
- 콘크리트 믹서
- 분할 끝 공백
- 벽 및 핸드 레일 액세서리
- ALLANSON 전자 오일 점화기
- TEMPCO 스크류 플러그 침지 히터, 316 스테인리스 스틸 요소
- RUD CHAIN ABA 용접용 리프팅 포인트
- ANVIL C100 시리즈 케이블 스풀
- ANVIL AS679 시리즈 U형 지지대
- HOFFMAN 활주로 고도 키트
- SPEARS VALVES PVC-05 투명 미디엄 바디 PVC 시멘트, 낮은 VOC
- 80/20 알루미늄 경첩
- AIRMASTER FAN 스파크 방지 비진동 고강도 위험 장소 공기 순환기
- GLOBE SCIENTIFIC 라벨/도트 콤보 롤, 크라이오, 직접 감열, 33 x 13mm 및 9.5mm 도트
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES 2GO53-73/TABS 토글 스위치 Dpdt 켜기/끄기/켜기 반전
₩ 17,536 /단위