₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 토글 스위치 |
| Ac 접촉 정격 | 10V에서 250A, 15V에서 125A |
| 액추에이터 길이 | 0.71 " |
| 액추에이터 재질 | 금속 |
| 문의 양식 | DPDT |
| DC 접촉 정격 | 15A @ 12-28V |
| 지름 | 0.469 " |
| 기능 | 녹색, 부싱에 밀봉 |
| Hp | 3 / 4 hp |
| IP 등급 | 평가되지 않음 |
| Nema 인클로저 등급 | 인클로저 없음 |
| 연결 수 | 8 |
| 폴란드의 수 | 2 |
| 위치 수 | 3 |
| 작동 온도 - 최대 | 185 ° F |
| 작동 온도 - 최소 | 32 ° F |
| 운영자 조명 스타일 | 조명 액추에이터 |
| 전반적인 깊이 | 1.38 " |
| 전체 높이 | 1 22 / 25 " |
| 전체 폭 | 1 2 / 25 " |
| 제품 유형 | 토글 스위치 |
| 연속 | LT 시리즈 |
| 특별기능 | 녹색, 조명, 부싱에 밀봉됨 |
| 표준 | Csa, UL 등록 |
| 줄기 색깔 | 은 |
| 줄기 Dia. | 0.406 " |
| 줄기 직경 | 0.41 " |
| 줄기 길이 | 0.38 " |
| 스템 나사산 크기 | 15/32-32 Uns-2A |
| 스위치 기능 구성 | 켜기 / 끄기 / 켜기 |
| 단자 연결 유형 | 1/4 "빠른 연결 탭 |
| 터미널 유형 | 탭 |
| 터미널 | 빠른 연결 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.01 |
| 선박 높이 (cm) | 3.81 |
| 선박 길이 (cm) | 13.97 |
| 선박 폭 (cm) | 12.7 |
| HS 코드 | 8536509040 |
| 원산지 | MX |
제품 세부 사항 :
- 줄기 색상 (실버)
- 특징 : Seal In Bushing, Lighted
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 연결 수 | Ac 접촉 정격 | 위치 수 | 터미널 | 스위치 기능 | 액추에이터 길이 | 지름 | 줄기 길이 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2GM721-D-4B-B | 6 | 20V에서 250A | 3 | 빠른 연결 | 켜기 / 끄기 / 켜기 | 0.69 " | 0.469 " | 0.38 " | ₩ 16,096 | |
![]() |
2GM724-D-4B-B | 6 | 20V에서 277A | 3 | 나사 | 켜기 / 끄기 / 켜기 | 0.69 " | 0.469 " | 0.38 " | ₩ 18,832 | |
![]() |
2GO53-73 / TABS | 4 | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 3 | 빠른 연결 | - | 0.69 " | 0.469 " | 0.47 " | ₩ 17,536 | |
![]() |
2GX53-73 / TABS | 4 | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 2 | 빠른 연결 | - | 0.69 " | 0.469 " | 0.47 " | ₩ 20,464 | |
![]() |
6GO53-73 / TABS | 4 | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 3 | 빠른 연결 | - | 0.69 " | 0.469 " | 0.47 " | ₩ 25,488 | |
![]() |
6GG5B-73 | 4 | 15A @ 125V AC 10A @ 250V AC | - | 빠른 연결 | - | 17 / 25 " | 0.469 " | - | ₩ 24,784 | |
![]() |
2GL54-73 | 6 | 15V에서 125A, 20V에서 250A | 3 | 나사 | 켜짐 / 켜짐 | 0.68 " | 1 / 2 " | 0.47 " | ₩ 20,384 |
제품 탐색
- APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104180-18 컨베이어 벨트 니들 135 니트릴 검정 18인치 폭
- VOLKEL 17167 NOGO 링 게이지, DIN ISO 1502, Mf 2.6 x 0.35 크기
- SMC 밸브 MBB50-200-XB6 타이로드 실린더, 50mm 크기
- TE-CO 20608 T- 너트 / 스터드 키트 11/16 5 / 8-11 38 PC와 함께 사용
- 승인된 공급업체 T4WNF2 토 니플 파이프 크기 1인치 길이 2
- PETERSEN 제품 140-008-4S 파이프 플러그, 기계식, 나이트 캡, 꼭지 끝단, SDR 35, 8인치 직경
- KERR LAKESIDE 8C75KFC 소켓 헤드 캡 나사, 8-32 나사산 크기, 플랫, 3/4인치 길이, 0.112인치 머리 높이, 강철
- KH INDUSTRIES RTFD3L-WW-B10G 코 드릴 30 피트 10/3 Soow Yellow
더 알아보기
- CLE-LINE
- DYNA-LIFT
- KEYSHAFT
- KRUEGER
- SSP SAFETY SYSTEM PRODUCTS
- 정렬 도구
- 자동차 램프 및 전구
- 스텝 드릴 비트 세트
- 파이프 로케이터
- 스테인레스 스틸 천공 시트
- MEMPHIS GLOVE 닌자 BNF 작업 장갑, 18 게이지, 손바닥 및 손가락 끝 코팅
- CONDOR 가죽 팜 니트 장갑, 소가죽, ANSI 컷 레벨 A3
- TYGON 2001 내화학성 펌프 튜빙
- LAMP ESR6 시리즈 완전 확장 서랍 슬라이드
- MOLDED FIBERGLASS 헤비 듀티 스택 및 네스트 컨테이너
- GATES 부싱 시리즈 2012
- OSG 16505 나선형 플루트 탭
- ANVIL 캡, FNPT, 아연도금강
- AEROQUIP 벌크 유압 호스
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES LT2561-603-012 토글 스위치 Dpdt 8 커넥터 켜기/끄기/켜기
₩ 29,120 /단위