VESTIL JIB-P 시리즈 다중 스테이션 운반형 지브 크레인
필터
기본 길이 : 17 " , 베이스 폭: 17 " , 빔 크기: 4 "X 6" , 용량: 1000의 파운드. , 색상: 파란색 , 재료: 강철 , 장착 플레이트 길이: 17 " , 장착판 폭: 17 " , 전원: 호이스트와 트롤리는 별도로 판매됩니다. , 회전: 360도 , 너비: 17 "
스타일 | 모델 | 사용 가능한 붐 높이 | 붐 리치 | 깊이 | 확장 길이 | 높이 | 최대 정리 | 전체 I빔 스팬 | 수축 된 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JIB-P-10-8-6 | 71 13 / 16 " | 91 3 / 4 " | 111.375 " | 91.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 96 " | 91.75 " | ₩ 5,064,792 | RFQ
|
B | JIB-P-10-6-6 | 71 13 / 16 " | 67 3 / 4 " | 40.12 " | 67.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 72 " | 67.75 " | ₩ 4,307,187 | RFQ
|
C | JIB-P-10-10-6 | 71 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 120 " | 115.75 " | ₩ 5,566,807 | RFQ
|
D | JIB-P-10-6-8 | 95 13 / 16 " | 67 3 / 4 " | 40.12 " | 67.75 " | 108.69 " | 95.9125 " | 72 " | 67.75 " | ₩ 5,192,447 | RFQ
|
E | JIB-P-10-10-8 | 95 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 108.69 " | 95.9125 " | 120 " | 115.75 " | ₩ 5,841,563 | RFQ
|
F | JIB-P-10-8-8 | 95 13 / 16 " | 91 3 / 4 " | 111.375 " | 91.75 " | 108.69 " | 95.9125 " | 96 " | 91.75 " | ₩ 6,452,498 | RFQ
|
G | JIB-P-10-6-10 | 119 13 / 16 " | 67 3 / 4 " | 40.12 " | 67.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 72 " | 67.75 " | ₩ 6,124,287 | RFQ
|
H | JIB-P-10-10-10 | 119 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 120 " | 115.75 " | ₩ 6,483,043 | RFQ
|
I | JIB-P-10-8-10 | 119 13 / 16 " | 91 3 / 4 " | 111.375 " | 91.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 96 " | 91.75 " | ₩ 6,065,003 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 프라이어스
- 다이아몬드 표면 숫돌
- 가스 용접 의상
- 디지털 온도 스위치
- 압력 스위치 변환기 조합
- 중앙 장비
- 히트 건 및 액세서리
- 전선 및 케이블
- 라우터
- 콘크리트 및 아스팔트
- WESTWARD 스터 비 메트릭 래칫 콤비네이션 렌치
- TOUGH GUY 유틸리티 브러시 강모 소재 합성
- MAGLINER 앞치마 끝 도보 경사로
- PHILIPS ADVANCE 자기 할로겐화물 안정기
- SOUTHWIRE COMPANY 사이드 커팅 플라이어
- EATON CSH 시리즈 회로 차단기
- BISHAMON INDUSTRIES 테이블 상판
- PARKER 유압 스핀 온 필터
- GRAINGER 카트
- REMCO 24인치 더블 블레이드 스퀴지 리필 카트리지