PARKER 유압 스핀온 필터
필터
헤드 재질 : 알류미늄 , 맥스. 압력: 150의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 225 F , 유형: 리턴 라인
스타일 | 모델 | 스레드 크기 | 필터 미디어 | 필터 등급 | 최대. 흐름 | 미크론 | NPT | 작동 압력 | 봉 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50AT03CN15DDH | 1 1 / 2-16 " | 셀룰로오스 | 3 마이크론 | 50 GPM | - | 1-1 / 4 " | - | 듀얼 Buna N, 외부 씰은 최대 150 PSI의 누출을 방지하고 내부 씰은 유입 유체가 깨끗한 여과 유체와 혼합되지 않도록합니다. | ₩ 141,785 | |
A | 50AT10BN15DDH | 1 1 / 2-16 " | 마이크로 글라스 | 10 마이크론 | 50 GPM | - | 1-1 / 4 " | - | 듀얼 Buna N, 외부 씰은 최대 150 PSI의 누출을 방지하고 내부 씰은 유입 유체가 깨끗한 여과 유체와 혼합되지 않도록합니다. | ₩ 251,650 | |
B | 921999 | 1 ~ 12 | 셀룰로오스 | - | 20gpm | 10 | - | 150의 PSI | 니트릴 | ₩ 41,527 | |
C | 925023 | 1 ~ 12 | 셀룰로오스 | - | - | 25 | - | 150 | 니트릴 | ₩ 41,527 | |
A | 12AT03CN15BBH | 1-12 | 셀룰로오스 | 3 마이크론 | 20gpm | - | 3 / 4 " | - | 듀얼 Buna N, 외부 씰은 최대 150 PSI의 누출을 방지하고 내부 씰은 유입 유체가 깨끗한 여과 유체와 혼합되지 않도록합니다. | ₩ 78,050 | |
A | 12AT10BN15BBH | 1-12 | 마이크로 글라스 | 10 마이크론 | 20gpm | - | 3 / 4 " | - | 듀얼 Buna N, 외부 씰은 최대 150 PSI의 누출을 방지하고 내부 씰은 유입 유체가 깨끗한 여과 유체와 혼합되지 않도록합니다. | ₩ 142,957 | |
A | 12AT10CN15BBH | 1-12 | 셀룰로오스 | 10 마이크론 | 20gpm | - | 3 / 4 " | - | 듀얼 Buna N, 외부 씰은 최대 150 PSI의 누출을 방지하고 내부 씰은 유입 유체가 깨끗한 여과 유체와 혼합되지 않도록합니다. | ₩ 72,747 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 직접 구동 송풍기 휠
- 캐스터 소켓 브래킷 및 바닥 잠금 장치
- 절연 테스터
- 앵글 그라인더 액세서리
- 케이블 스테이플
- 에어호스
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 파워 가위
- 스트레이너
- 농업 테스트
- APPROVED VENDOR 앵커링
- LANSING FORGE 다이 세터 바
- H.K. PORTER 커터 헤드 어셈블리
- SPEAKMAN Rio 시리즈
- VULCAN HART 스크랩 바구니
- KETT TOOLS 와셔
- CDI CONTROL DEVICES 언로더 체크 밸브
- ULTRATECH 울트라 드레인 가드 커브 인서트
- BOSTON GEAR SS700 시리즈 단일 감속 웜기어 감속기