항목 | 유압 스핀 온 필터 |
우회로 | 15 PSI 봄 |
필터 미디어 | 마이크로 글라스 |
필터 등급 | 10 마이크론 |
게이지 포트 | 1/8 인치 |
헤드 재료 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | 50 GPM |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 225 F |
NPT | 1-1 / 4 " |
봉 | 듀얼 Buna N, 외부 씰은 최대 150 PSI의 누출을 방지하고 내부 씰은 유입 유체가 깨끗한 여과 유체와 혼합되지 않도록합니다. |
스레드 크기 | 1 1 / 2-16 " |
타입 | 리턴 라인 |
선박 중량 (kg) | 2.05 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스레드 크기 | 필터 미디어 | 필터 등급 | 최대. 흐름 | 미크론 | NPT | 작동 압력 | 봉 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921999 | 1 ~ 12 | 셀룰로오스 | - | 20gpm | 10 | - | 150의 PSI | 니트릴 | ₩ 41,527 | ||
12AT10CN15BBH | 1-12 | 셀룰로오스 | 10 마이크론 | 20gpm | - | 3 / 4 " | - | 듀얼 Buna N, 외부 씰은 최대 150 PSI의 누출을 방지하고 내부 씰은 유입 유체가 깨끗한 여과 유체와 혼합되지 않도록합니다. | ₩ 72,747 | ||
12AT03CN15BBH | 1-12 | 셀룰로오스 | 3 마이크론 | 20gpm | - | 3 / 4 " | - | 듀얼 Buna N, 외부 씰은 최대 150 PSI의 누출을 방지하고 내부 씰은 유입 유체가 깨끗한 여과 유체와 혼합되지 않도록합니다. | ₩ 78,050 | ||
12AT10BN15BBH | 1-12 | 마이크로 글라스 | 10 마이크론 | 20gpm | - | 3 / 4 " | - | 듀얼 Buna N, 외부 씰은 최대 150 PSI의 누출을 방지하고 내부 씰은 유입 유체가 깨끗한 여과 유체와 혼합되지 않도록합니다. | ₩ 142,957 | ||
50AT03CN15DDH | 1 1 / 2-16 " | 셀룰로오스 | 3 마이크론 | 50 GPM | - | 1-1 / 4 " | - | 듀얼 Buna N, 외부 씰은 최대 150 PSI의 누출을 방지하고 내부 씰은 유입 유체가 깨끗한 여과 유체와 혼합되지 않도록합니다. | ₩ 141,785 | ||
925023 | 1 ~ 12 | 셀룰로오스 | - | - | 25 | - | 150 | 니트릴 | ₩ 41,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.