KERN AND SOHN CXB-NM 시리즈 계수 저울
필터
교정 클래스: III , 표시 유형: LCD , 하우징 치수: 300 X 330 X 110 mm , 하우징 높이: 110 mm , 하우징 길이: 330 mm , 입력 전압: 220 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 85 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 내장 전원 공급 장치 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 300 X 225 mm , 정착 시간: 2 초. , 단위: 지, 킬로그램 , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량 표면 깊이: 225 mm , 계량면 폭: 300 mm
스타일 | 모델 | 교정 값 | 선형성 | 최소 무게 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CXB 6K2NM | 2g | +/- 4g | 40g | 200mg | 2g | ₩ 609,381 | |
B | CXB 15K5NM | 5g | +/- 10g | 100g | 500mg | 5g | ₩ 609,381 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오일 필터 크러셔
- 가스 용접 팁
- 보링 바
- 폼 롤
- 손전등
- 브러시 롤러 및 트레이
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 안전표시
- 퍼티
- CONGRESS DRIVES 고정 보어 다이캐스트 Zamak 3 V 벨트 풀리, 4단, 홈 수: 4
- BLICKLE 전체 잠금 장치가있는 중공 킹핀 스위블 캐스터
- APPROVED VENDOR 튜브 0.37 인치
- APPROVED VENDOR 튜브 용접, 1/2 인치, 6 피트, 스테인리스 스틸
- VIBCO SPWT 시리즈, 전기 진동기
- APPLETON ELECTRIC 70W, 고압 나트륨 전등
- KOHLER 점화 모듈
- APOLLO VALVES 77FLF-140 시리즈 전체 포트 나사산 엔드 황동 볼 밸브
- VESTIL PMC-EPT 시리즈 전동 팔레트 트럭
- VESTIL MG 시리즈 마운팅 포스트