그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 스핀 온 필터 |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 | 리턴 라인 |
주택 유형 | 하나의 |
최대. 흐름 | 20gpm |
미크론 | 10 |
작동 압력 | 150의 PSI |
봉 | 니트릴 |
스레드 크기 | 1 ~ 12 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
모델 | 스레드 크기 | 필터 미디어 | 필터 등급 | 최대. 흐름 | 미크론 | NPT | 작동 압력 | 봉 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12AT10CN15BBH | 1-12 | 셀룰로오스 | 10 마이크론 | 20gpm | - | 3 / 4 " | - | 듀얼 Buna N, 외부 씰은 최대 150 PSI의 누출을 방지하고 내부 씰은 유입 유체가 깨끗한 여과 유체와 혼합되지 않도록합니다. | ₩ 72,747 | |
12AT03CN15BBH | 1-12 | 셀룰로오스 | 3 마이크론 | 20gpm | - | 3 / 4 " | - | 듀얼 Buna N, 외부 씰은 최대 150 PSI의 누출을 방지하고 내부 씰은 유입 유체가 깨끗한 여과 유체와 혼합되지 않도록합니다. | ₩ 78,050 | |
12AT10BN15BBH | 1-12 | 마이크로 글라스 | 10 마이크론 | 20gpm | - | 3 / 4 " | - | 듀얼 Buna N, 외부 씰은 최대 150 PSI의 누출을 방지하고 내부 씰은 유입 유체가 깨끗한 여과 유체와 혼합되지 않도록합니다. | ₩ 142,957 | |
50AT10BN15DDH | 1 1 / 2-16 " | 마이크로 글라스 | 10 마이크론 | 50 GPM | - | 1-1 / 4 " | - | 듀얼 Buna N, 외부 씰은 최대 150 PSI의 누출을 방지하고 내부 씰은 유입 유체가 깨끗한 여과 유체와 혼합되지 않도록합니다. | ₩ 251,650 | |
50AT03CN15DDH | 1 1 / 2-16 " | 셀룰로오스 | 3 마이크론 | 50 GPM | - | 1-1 / 4 " | - | 듀얼 Buna N, 외부 씰은 최대 150 PSI의 누출을 방지하고 내부 씰은 유입 유체가 깨끗한 여과 유체와 혼합되지 않도록합니다. | ₩ 141,785 | |
925023 | 1 ~ 12 | 셀룰로오스 | - | - | 25 | - | 150 | 니트릴 | ₩ 41,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.