항목 | 지브 크레인 |
조절 가능한 높이 | 아니 |
베이스 길이 | 17 " |
기본 너비 | 17 " |
빔 크기 | 4 "X 6" |
붐 리치 | 115 3 / 4 " |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 135.375 " |
확장 길이 | 115.75 " |
높이 | 132.69 " |
길이 | 135.375 " |
자재 | 강철 |
최대 정리 | 119.8125 " |
측정 단위 | 마다 |
장착 플레이트 길이 | 17 " |
장착 플레이트 폭 | 17 " |
전체 I빔 스팬 | 120 " |
전원 | 호이스트와 트롤리는 별도로 판매됩니다. |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-jib-p-10-10-10.pdf |
수축 된 길이 | 115.75 " |
회전 | 360도 |
사용 가능한 붐 높이 | 119 13 / 16 " |
폭 | 17 " |
선박 중량 (kg) | 260.55 |
선박 높이 (cm) | 337.03 |
선박 길이 (cm) | 343.85 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8426300000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 사용 가능한 붐 높이 | 붐 리치 | 깊이 | 확장 길이 | 높이 | 최대 정리 | 전체 I빔 스팬 | 수축 된 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIB-P-10-10-6 | 71 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 120 " | 115.75 " | ₩ 5,566,807 | RFQ
| |
JIB-P-10-10-8 | 95 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 108.69 " | 95.9125 " | 120 " | 115.75 " | ₩ 5,841,563 | RFQ
| |
JIB-P-10-6-10 | 119 13 / 16 " | 67 3 / 4 " | 40.12 " | 67.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 72 " | 67.75 " | ₩ 6,124,287 | RFQ
| |
JIB-P-10-6-6 | 71 13 / 16 " | 67 3 / 4 " | 40.12 " | 67.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 72 " | 67.75 " | ₩ 4,307,187 | RFQ
| |
JIB-P-10-6-8 | 95 13 / 16 " | 67 3 / 4 " | 40.12 " | 67.75 " | 108.69 " | 95.9125 " | 72 " | 67.75 " | ₩ 5,192,447 | RFQ
| |
JIB-P-10-8-10 | 119 13 / 16 " | 91 3 / 4 " | 111.375 " | 91.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 96 " | 91.75 " | ₩ 6,065,003 | RFQ
| |
JIB-P-10-8-6 | 71 13 / 16 " | 91 3 / 4 " | 111.375 " | 91.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 96 " | 91.75 " | ₩ 5,064,792 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.