로커 스위치의 로커가드
Rockerguard는 Carling Technologies 로커 스위치에 사용되어 액추에이터의 우발적 접촉을 방지하고 스위치의 부주의한 전원 켜기/끄기를 중지합니다. 액추에이터의 한 면 또는 여러 면을 보호하는 가드 역할을 합니다.
인쇄 회로 기판 및 기타 패널 장착 장치와 함께 사용하기에 이상적인 단극 / 양극 푸시 버튼 스위치입니다. UL 및 CSA 인증에 따라 설계되었습니다. 비 조명 밀봉 및 비밀 봉 변형 가능
서지 보호기, 디스플레이 모니터 및 컴퓨터 전원 공급 장치의 전원 공급 장치를 제어하는 데 이상적입니다. 일부 모델 (V- 시리즈 Contura 제품군 및 L- 시리즈 스위치)는 최대 XNUMX 개의 연결을 지원할 수 있습니다.
최대 1개의 전기 회로를 처리할 수 있는 20~XNUMX암페어 로터리 스위치. 속도 제어 장치뿐만 아니라 테스트 및 측정 장비와 함께 사용하기에 적합한 XNUMX위치/XNUMX위치/반복 동작 단극 구성이 특징입니다.
ON / OFF 표시가있는 니켈 도금 토글 스위치 범례 플레이트를 포함하고 25 개 팩으로 제공됩니다. 모든 표준 토글 스위치와 호환됩니다. 노출 된 표면에서 마모 및 산화 반응에 대한 내성 제공
3 ~ 1 암페어 버전으로 제공되는 광범위한 SPDT, DPDT, DPST, SPST 및 20PDT 토글 스위치. UL, CSA 및 VDE 표준에 따라 설계됨
과전류로 인해 발생하는 열로부터 장치를 보호하는 데 이상적인 UL 및 CSA 인증 자기 및 열 회로 차단기입니다. 온도에 안정된 성능을 제공하므로 주변 온도의 변화에 영향을받지 않습니다. 간편한 설치를위한 탭 / 나사 / 스터드 단자 연결 기능
Carling Technologies 카탈로그는 다양한 로커 스위치, 소형 푸시 버튼 스위치, 로터리 및 토글 스위치로 구성됩니다. 칼링 테크놀로지스 로커 스위치 서지 보호기 및 컴퓨터 전원 공급 장치용으로 설계되었습니다. 그들은 On을 눌렀을 때 조명기 회로를 연결하고 Off를 눌렀을 때 연결을 끊기 위해 접촉 메커니즘을 사용합니다. 이 로커 스위치는 단색/반투명 색상의 XNUMX색 Visi 로커 및 패들 액추에이터와 함께 다양한 조명/비조명 및 스냅인 장착 설계로 제공됩니다. 얕은 후면 패널 및 제한된 공간 응용 프로그램 및 AC/DC 모터 제어를 위해 브랜드의 사용하기 쉬운 토글 스위치 이상적인 선택입니다.
Carling Technologies 모델 번호는 일반적으로 동등한 Hubbell Wiring Device-Kellems 및 Power First 파트 번호(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 스위치, 회로 차단기 및 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Carling Technologies 스위치, 차단기 및 액세서리는 일반적으로 크기가 작고 소형 포장이 필요합니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
V-시리즈 Contura 밀폐형 로커 스위치는 램프, 로커 스템 및 패널 주변의 이중 밀폐로 인해 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 최적의 성능을 위한 은도금 접점 및 롤러 핀 메커니즘이 특징입니다....더 읽기
V-시리즈 Contura 로터리 스위치는 V-시리즈 Contura 로커 스위치를 활용하여 탁월한 성능과 안정성을 제공합니다. 그들은 회전 운동을 변환하는 특허 메커니즘을 갖추고 있습니다. ...더 읽기
이러한 Carling Technologies PB 시리즈 장비 누설 회로 차단기는 AC 잔류 전류 회로 차단기입니다. 접지 오류로 작동하는 과전류 보호 기능(RCBO)이 있습니다. ...더 읽기
Rockerguard는 Carling Technologies 로커 스위치에 사용되어 액추에이터의 우발적 접촉을 방지하고 스위치의 부주의한 전원 켜기/끄기를 중지합니다. 액추에이터의 한 면 또는 여러 면을 보호하는 가드 역할을 합니다.
Carling Technologies는 ISO9001, ISO 14001, IATF 16949 및 RoHS와 같은 산업 표준을 준수하여 우수한 제품 품질과 사용자 안전을 보장합니다. 선택된 제품은 다양한 애플리케이션 환경에서 작동하도록 IP68 및 UL 인증을 받았습니다.
Carling Technologies 스위치는 멕시코, 미국 및 중국에서 전 세계적으로 제조됩니다.
Carling Technologies 스위치는 섭씨 0~85도(화씨 32~185도) 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 선택한 토글 스위치는 -17.8 ~ 65.6°C(0 ~ 150°F)에서 작동할 수 있습니다. 이 브랜드의 열 회로 차단기는 -10~60°C의 온도를 처리할 수 있습니다.