₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 토글 스위치 |
| Ac 접촉 정격 | 10V에서 250A, 15V에서 125A |
| 액추에이터 길이 | 0.69 " |
| 액추에이터 재질 | 금속 |
| 문의 양식 | DPDT |
| DC 접촉 정격 | 평가되지 않음 |
| 지름 | 0.469 " |
| 기능 | 봉인되지 않음 |
| Hp | 3 / 4 hp |
| 포함 사항 | 육각 너트, 링 너트 |
| IP 등급 | 평가되지 않음 |
| Nema 인클로저 등급 | 인클로저 없음 |
| 연결 수 | 4 |
| 폴란드의 수 | 2 |
| 위치 수 | 2 |
| 운영자 조명 스타일 | 비 조명 |
| 제품 유형 | 토글 스위치 |
| 연속 | G 시리즈 |
| 특별기능 | 부싱에 씰링 |
| 표준 | Csa, UL 등록 |
| 줄기 색깔 | 은 |
| 줄기 Dia. | 0.406 " |
| 스템 직경 및 나사산 크기 | 0.406 " |
| 줄기 직경 | 0.41 " |
| 줄기 길이 | 0.47 " |
| 스위치 기능 구성 | 켜짐/없음/켜짐 |
| 단자 연결 유형 | 빠른 연결 탭 |
| 터미널 크기 | 1 / 4 " |
| 터미널 유형 | 탭 |
| 터미널 | 빠른 연결 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.04 |
| 선박 높이 (cm) | 2.54 |
| 선박 길이 (cm) | 13.97 |
| 선박 폭 (cm) | 12.7 |
| HS 코드 | 8536509040 |
| 원산지 | MX |
제품 세부 사항 :
- 줄기 색상 (실버)
- 특징 : Seal In Bushing
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 연결 수 | Ac 접촉 정격 | 위치 수 | 터미널 | 스위치 기능 | 액추에이터 길이 | 지름 | 줄기 길이 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2GM721-D-4B-B | 6 | 20V에서 250A | 3 | 빠른 연결 | 켜기 / 끄기 / 켜기 | 0.69 " | 0.469 " | 0.38 " | ₩ 16,096 | |
![]() |
2GM724-D-4B-B | 6 | 20V에서 277A | 3 | 나사 | 켜기 / 끄기 / 켜기 | 0.69 " | 0.469 " | 0.38 " | ₩ 18,832 | |
![]() |
LT2561-603-012 | 8 | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 3 | 빠른 연결 | - | 0.71 " | 0.469 " | 0.38 " | ₩ 29,120 | |
![]() |
2GO53-73 / TABS | 4 | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 3 | 빠른 연결 | - | 0.69 " | 0.469 " | 0.47 " | ₩ 17,536 | |
![]() |
6GO53-73 / TABS | 4 | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 3 | 빠른 연결 | - | 0.69 " | 0.469 " | 0.47 " | ₩ 25,488 | |
![]() |
6GG5B-73 | 4 | 15A @ 125V AC 10A @ 250V AC | - | 빠른 연결 | - | 17 / 25 " | 0.469 " | - | ₩ 24,784 | |
![]() |
2GL54-73 | 6 | 15V에서 125A, 20V에서 250A | 3 | 나사 | 켜짐 / 켜짐 | 0.68 " | 1 / 2 " | 0.47 " | ₩ 20,384 |
제품 탐색
- MAIN FILTER INC. MF0507400 교환 유압 필터, 유리, 25마이크론, 바이톤 씰, 8.22인치 높이
- SALSBURY INDUSTRIES 3716S-14BFP 표준 수평 우편함, 4C, 16.375 x 56.75 x 17 인치 크기, 검은 색
- HOFFMAN PPBCV11200 13325 통풍형 베이스 커버, 100 x 1200mm 크기, 검정색, 스틸
- BALDOR MOTOR RL1310A 팬 및 송풍기 모터, 115/230V, 1800 RPM, 60Hz, 1hp, 1상, ODP, 56H 프레임
- SMC 밸브 NCMB150-0700C-XC6 원형 본체 실린더, 1.5인치 크기
- APPLETON ELECTRIC MLCL703G1GMTE 고압 나트륨 조명기구, 70W
- SURE GEAR PG120-KEY 출력 샤프트 키, 교체용, 10 x 8 x 45mm
- GRAINGER ZUSAH50006 O-링, 내경 1/8인치, 외경 1/4인치, 쇼어 A 50, 검정색
더 알아보기
- KEYSHAFT
- MOSMATIC
- RAMFAN
- LUMINATION
- WILEY X
- 소방 및 구조 헬멧
- 벽돌 톱
- 텅스텐 전극
- 진공 조절기
- 바이 패스 밸브
- LOC-LINE 고정 마운트
- CONDOR 소가죽 드라이버 장갑, 주름진 커프, 노란색
- ANSELL 83-500 Touchntuff 멸균 폴리이소프렌 장갑
- TEMPCO CRB 시리즈 E-미터
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC 교체 용 배터리 키트
- ZURN Z5110 시리즈, 세면기
- LINN GEAR 완성 보어 스프로킷, 35 체인
- NEW PIG 신발 살균 매트
- MUELLER INDUSTRIES 862 탄소강 Y 스트레이너
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES 2GX53-73/TABS 토글 스위치 Dpdt 켜기/켜기 반전
₩ 20,464 /단위