₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 토글 스위치 |
| Ac 접촉 정격 | 10V에서 250A, 15V에서 125A |
| 액추에이터 길이 | 17 / 25 " |
| 문의 양식 | SPST |
| DC 접촉 정격 | 평가되지 않음 |
| 지름 | 0.469 " |
| 기능 | 부싱을 풀어주세요 |
| 포함 사항 | 육각 너트, 링 너트 |
| IP 등급 | 평가되지 않음 |
| Nema 인클로저 등급 | 인클로저 없음 |
| 연결 수 | 2 |
| 폴란드의 수 | 1 |
| 위치 수 | 2 |
| 운영자 조명 스타일 | 비 조명 |
| 제품 유형 | 토글 스위치 |
| 정격 마력 | 1 마력 |
| 연속 | F 시리즈 |
| 특별기능 | 부싱 풀기 |
| 표준 | Csa, UL 등록 |
| 줄기 색깔 | 은 |
| 줄기 Dia. | 0.406 " |
| 스템 직경 및 나사산 크기 | 0.406 " |
| 줄기 직경 | 0.41 " |
| 줄기 길이 | 0.47 " |
| 스위치 기능 구성 | 온 / 오프 |
| 단자 연결 유형 | 빠른 연결 탭 |
| 터미널 크기 | 1 / 4 " |
| 터미널 유형 | 탭 |
| 터미널 | 빠른 연결 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.03 |
| 선박 높이 (cm) | 3.05 |
| 선박 길이 (cm) | 13.97 |
| 선박 폭 (cm) | 10.16 |
| HS 코드 | 8536509065 |
| 원산지 | MX |
제품 세부 사항 :
- 줄기 색상 (실버)
- 특징 : Seal In Bushing
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 위치 수 | 연결 수 | Ac 접촉 정격 | 터미널 | 지름 | 줄기 길이 | DC 접촉 정격 | 액추에이터 길이 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CA201-73 | 3 | 2 | 20V에서 125A, 20V에서 250A | - | 0.469 " | 0.47 " | 평가되지 않음 | 0.69 " | ₩ 13,168 | |
![]() |
LT-1511-610-012 | 2 | 3 | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 빠른 연결 | 0.469 " | 0.38 " | 15A @ 12-28V | 0.71 " | ₩ 21,824 | |
![]() |
110-S-73 | 3 | 2 | 6A @ 125V AC, 3A @ 250V AC | 나사 | 1 / 2 " | 0.47 " | 3V에서 250A, 6V에서 125A | 0.68 " | ₩ 14,896 | |
![]() |
111-16-73 | 3 | 2 | 6A @ 125V AC, 3A @ 250V AC | 와이어 리드 | 1 / 2 " | 0.47 " | 3V에서 250A, 6V에서 125A | 17 / 25 " | ₩ 12,704 | |
![]() |
2FA54-73 | 3 | 2 | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 나사 | 1 / 2 " | 0.47 " | 평가되지 않음 | - | ₩ 13,744 | |
![]() |
6FA54-73 | 3 | 2 | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 나사 | 1 / 2 " | 0.47 " | 평가되지 않음 | 17 / 25 " | ₩ 18,096 | |
![]() |
6FA58-73 | 3 | 2 | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 나사 | 1 / 2 " | 0.47 " | 평가되지 않음 | 17 / 25 " | ₩ 13,136 |
제품 탐색
- CLE-FORCE C69442 플러그 모따기 핸드 탭, 표준, 플루트, ~1/2-13 UNC, 탄소강, 광택
- 게이트 6 / 5V37.5-QD-J
- 신시내티 팬 EKF300
- ADVANCE TABCO DTC-S70-84R 접시형, 클린, 스트레이트, LR, 10-1/2인치 H 백스플래시
- MAIN FILTER INC. MF0100380 6655568 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 10미크론 등급, Viton 씰, 4.44인치 높이
- GRAINGER U31810.021.0150 셀프 드릴링 태핑 나사, 12-14 나사산 크기, 강철, 1 1/2인치 대형, 아연 도금
- SPEARS VALVES 807-040 엘보우, 90도, 소켓 x FPT, 일정 80, 4 크기, PVC
더 알아보기
- KEYSHAFT
- MALIN CO.
- AURORA MOTORS
- RADIANS
- 금속 절단 조각 판금 도구
- 플러그인 전원 공급 장치
- 편광 안전 안경
- 로프 장벽
- 전기 적외선 히터 요소
- DESTACO 381-M 시리즈 풀액션 래치 클램프
- VIEGA PROPRESS 커플링 no stop, Press x Press
- CHICAGO PNEUMATIC CP3019 시리즈 공기 구동 다이 그라인더
- KEO 복합 드릴 및 카운터싱크, 일반 유형, 90도 카운터싱크 각도
- CEMENTEX USA 절연 전기 장갑
- MARTIN SPROCKET 트리플 MST 부시형 롤러 체인 스프로킷, 80 체인 번호
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 황동 너트
- NIBCO 733-3-LF 시리즈 유니온, C x F, 주조, 무연
- STARRETT 91996 시리즈 Woodpecker 프리미엄 밴드톱 블레이드
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES 2FAA01-73 토글 스위치 Spst 2 커넥터 켜기/끄기
₩ 13,808 /단위