₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 토글 스위치 |
| Ac 접촉 정격 | 20V에서 125A, 20V에서 250A |
| 액추에이터 길이 | 0.69 " |
| 액추에이터 재질 | 금속 |
| 문의 양식 | SPST |
| DC 접촉 정격 | 평가되지 않음 |
| 지름 | 0.469 " |
| 기능 | 부싱을 풀어주세요 |
| IP 등급 | 평가되지 않음 |
| Nema 인클로저 등급 | 인클로저 없음 |
| 연결 수 | 2 |
| 폴란드의 수 | 1 |
| 위치 수 | 3 |
| 작동 온도 - 최대 | 185 ° F |
| 작동 온도 - 최소 | 32 ° F |
| 운영자 조명 스타일 | 비 조명 |
| 전반적인 깊이 | 0.88 " |
| 전체 높이 | 2 1 / 25 " |
| 전체 폭 | 13 / 25 " |
| 제품 유형 | 토글 스위치 |
| 정격 마력 | 1 1/2마력 |
| 연속 | C 시리즈 |
| 표준 | Csa, UL 등록 |
| 줄기 Dia. | 0.406 " |
| 스템 직경 및 나사산 크기 | 0.406 " |
| 줄기 직경 | 0.41 " |
| 줄기 길이 | 0.47 " |
| 스템 나사산 크기 | 6-32 NC-2 |
| 스위치 기능 구성 | 켜짐/없음/꺼짐 |
| 단자 연결 유형 | 빠른 연결 탭 |
| 터미널 유형 | 탭 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.02 |
| 선박 높이 (cm) | 4.57 |
| 선박 길이 (cm) | 15.24 |
| 선박 폭 (cm) | 6.35 |
| HS 코드 | 8536509065 |
| 원산지 | MX |
제품 세부 사항 :
- 줄기 색상 (실버)
- 특징 : Seal In Bushing
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 위치 수 | 연결 수 | Ac 접촉 정격 | 터미널 | 지름 | 줄기 길이 | DC 접촉 정격 | 액추에이터 길이 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2FAA01-73 | 2 | 2 | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 빠른 연결 | 0.469 " | 0.47 " | 평가되지 않음 | 17 / 25 " | ₩ 13,808 | |
![]() |
LT-1511-610-012 | 2 | 3 | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 빠른 연결 | 0.469 " | 0.38 " | 15A @ 12-28V | 0.71 " | ₩ 21,824 | |
![]() |
110-S-73 | 3 | 2 | 6A @ 125V AC, 3A @ 250V AC | 나사 | 1 / 2 " | 0.47 " | 3V에서 250A, 6V에서 125A | 0.68 " | ₩ 14,896 | |
![]() |
111-16-73 | 3 | 2 | 6A @ 125V AC, 3A @ 250V AC | 와이어 리드 | 1 / 2 " | 0.47 " | 3V에서 250A, 6V에서 125A | 17 / 25 " | ₩ 12,704 | |
![]() |
2FA54-73 | 3 | 2 | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 나사 | 1 / 2 " | 0.47 " | 평가되지 않음 | - | ₩ 13,744 | |
![]() |
6FA54-73 | 3 | 2 | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 나사 | 1 / 2 " | 0.47 " | 평가되지 않음 | 17 / 25 " | ₩ 18,096 | |
![]() |
6FA58-73 | 3 | 2 | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 나사 | 1 / 2 " | 0.47 " | 평가되지 않음 | 17 / 25 " | ₩ 13,136 |
제품 탐색
- GROVE GEAR GR8520616.39 GR-HMQ852-40-H1-210-39 중공 출력 웜 기어 감속기, 5.25인치 거리, 9419인치/lbs 토크, 주철
- REGAL 091191PS 스레드 플러그 게이지, #1/2-13 UNC, Not Go 멤버 2B, 밝음
- EATON AN16SN0EB 비역전 모터 제어 스타터, 200V에서 480Hp, 208V/60Hz 전압, 270A, 사이즈 5
- NYCOIL 2VDT8 튜브 3/8인치 외경 나일론 블루 50피트
- ZSI-포스터 210-1713 ZSI 210-1713
- EATON ECH2401SAD 비역전 모터 제어 스타터, 480V, 24Vdc, Nema 1, 자기 회로 보호기
- 타이탄 패스너 JEF44006X
- HELICOIL 17751-6 설치 도구, M6x1 나사 크기, 미터법 자유 주행, 크랭크 스타일
더 알아보기
- KEYSHAFT
- LINCOLN
- BLACKBURN (T&B)
- SAGINAW
- EIJKELKAMP
- 레귤레이터
- 호흡기 청소 키트 및 물티슈
- 임시 스트레이너
- 모터 장착 링
- 파이프 안장
- CONDOR 내열 슬리브
- BOLLE SAFETY 오버라이드 안전 안경
- ANSELL 11-518V Hyflex 절단 방지 장갑
- OETIKER PEX 클램프
- DIXON 합성 더블 재킷 밀 호스
- TENNSCO Z 라인 시리즈 선반 추가 유닛
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, ES40, 엘라스토머 커플링
- 시카고 공압 밸브 어셈블리
- SIOUX CHIEF PowerPEX ASTM F1807 스트레이트 어댑터, MIP
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES CA201-73 토글 스위치 Spst 2 커넥터 켜기/끄기
₩ 13,168 /단위