그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토글 스위치 |
AC 접점 등급 | 6A @ 125VAC, 3A @ 250VAC |
액추에이터 색상 | 은 |
액추에이터 길이 | 0.68 " |
연락처 양식 | SPST |
장착 구멍 | 0.5 "Dia. |
연결 수 | 2 |
스위치 기능 | 온 / 오프 |
터미널 | 6 "와이어 리드 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 스위치 기능 | AC 접점 등급 | 액추에이터 길이 | 터미널 | HP | 장착 구멍 | 연결 수 | 줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FAA01-73 | 온 / 오프 | 20A @ 125VAC, 10A @ 250VAC | 0.68 " | 1/4 "탭 | 1 | 0.469 "Dia. | 2 | 0.406 " | ₩ 7,875 | ||
CA201-73 | 온 / 오프 | 20A @ 125VAC, 10A @ 250VAC | 0.68 " | 1/4 "탭 | 1.5 | 0.469 "Dia. | 2 | 0.406 " | ₩ 6,982 | ||
LT-1511-610-012 | 온 / 오프 | 15A @ 125VAC, 10A @ 250VAC | 0.68 " | 1/4 "탭 | 3/4 | 0.469 "Dia. | 3 | 0.406 " | ₩ 12,442 | ||
110-S-73 | 온 / 오프 | 6A @ 125VAC, 3A @ 250VAC | 0.687 " | 나사 | - | 0.5 "Dia. | 2 | 0.5 " | ₩ 8,487 | ||
2FA54-73 | 온 / 오프 | 15A @ 125VAC, 10A @ 250VAC | 0.68 " | 나사 | 3/4 | 0.5 "Dia. | 2 | 0.47 " | ₩ 5,477 | ||
6FA54-73 | 순간 온 / 오프 | 15A @ 125VAC, 10A @ 250VAC | 0.68 " | 나사 | 3/4 | 0.5 "Dia. | 2 | - | ₩ 9,327 | ||
6FA58-73 | 켜짐 / 순간 꺼짐 | 15A @ 125VAC, 10A @ 250VAC | 0.68 " | 나사 | 3/4 | 0.5 "Dia. | 2 | - | ₩ 8,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.