그것을 얻으십시오 4월 4, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토글 스위치 |
AC 접점 등급 | 15A @ 125VAC, 10A @ 250VAC |
액추에이터 색상 | 은 |
액추에이터 길이 | 0.68 " |
연락처 양식 | SPDT |
HP | 3/4 |
장착 구멍 | 0.5 "Dia. |
연결 수 | 3 |
작동 온도 범위 | 화씨 0도 ~ 150도 |
줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 0.47 " |
스위치 기능 | 켜짐 / 켜짐 |
터미널 | 나사 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 장착 구멍 | 연결 수 | 줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 스위치 기능 | 터미널 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT-1561-601-012 | 0.469 "Dia. | 5 | 0.406 " | 켜기 / 끄기 / 켜기 | 1/4 "탭 | ₩ 12,285 | ||
2GP51-73 | 0.469 "Dia. | 6 | 0.406 " | 꺼짐 / 회로 1 켜짐 / 회로 2 켜짐 | 1/4 "탭 | ₩ 9,642 | ||
2GG51-73 | 0.469 "Dia. | 6 | 0.406 " | 꺼짐 / 회로 1 켜짐 / 회로 1 및 2 켜짐 | 1/4 "탭 | ₩ 7,840 | ||
2FC54-73 | 0.5 "Dia. | 3 | 0.47 " | 켜기 / 끄기 / 켜기 | 나사 | ₩ 6,807 | ||
6FC54-73 | 0.5 "Dia. | 3 | 0.47 " | 순간 켜짐 / 꺼짐 / 순간 켜짐 | 나사 | ₩ 9,922 | ||
2FB53-73-TABS | 0.5 "Dia. | 3 | 0.47 " | 켜짐 / 켜짐 | 1/4 "탭 | ₩ 5,302 | ||
2FC53-73-TABS | 0.5 "Dia. | 3 | 0.47 " | 켜기 / 끄기 / 켜기 | 1/4 "탭 | ₩ 5,530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.