CARLING TECHNOLOGIES 2GG51-73 토글 스위치 Spdt 6 커넥터 | AA2BJG 10C579

CARLING TECHNOLOGIES 2GG51-73 토글 스위치 Spdt 6 커넥터

항목 : AA2BJG모델: 2GG51-73교차 참조 : 10C579
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 16,160
10.00% 꺼짐
₩ 14,544 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 토글 스위치
Ac 접촉 정격 10V에서 250A, 15V에서 125A
액추에이터 길이 0.69 "
액추에이터 재질 금속
문의 양식 SPDT
DC 접촉 정격 평가되지 않음
지름 0.469 "
기능 봉인되지 않음
Hp 3 / 4 hp
포함 사항 육각 너트, 링 너트
IP 등급 평가되지 않음
Nema 인클로저 등급 인클로저 없음
연결 수 4
폴란드의 수 1
위치 수 3
운영자 조명 스타일 비 조명
제품 유형 토글 스위치
연속 G 시리즈
특별기능 부싱에 씰링
표준 Csa, UL 등록
줄기 색깔
줄기 Dia. 0.406 "
스템 직경 및 나사산 크기 0.406 "
줄기 직경 0.41 "
줄기 길이 0.47 "
스위치 기능 구성 켜짐/켜짐/꺼짐
단자 연결 유형 빠른 연결 탭
터미널 크기 1 / 4 "
터미널 유형
터미널 빠른 연결

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)13.97
선박 폭 (cm)12.7
HS 코드8536509040
원산지MX

제품 세부 사항 :

    • 줄기 색상 (실버)
    • 특징 : Seal In Bushing

제품 변형

프로덕트모델위치 수연결 수문의 양식터미널스위치 기능폴란드의 수액추에이터 길이지름가격
CARLING TECHNOLOGIES LT-1561-601-012 토글 스위치 Spdt 5 커넥터 켜기/끄기/켜기 | AA2BJA 10C573 LT-1561-601-01235SPDT빠른 연결-10.71 "0.469 "₩ 20,528
CARLING TECHNOLOGIES 2GP51-73 토글 스위치 Spdt 6 커넥터 | AA2BJF 10C578 2GP51-7326DPDT빠른 연결-20.69 "0.469 "₩ 21,184
CARLING TECHNOLOGIES 2FB54-73 토글 스위치 Spdt 3 커넥터 켜기/켜기 | AC3WLR 2X465 2FB54-7333SPDT나사켜짐 / 켜짐117 / 25 "1 / 2 "₩ 15,632
CARLING TECHNOLOGIES 2FC54-73 토글 스위치 Spdt On/Off/On(센터 오프) | AC3WLT 2X466 2FC54-7333SPDT나사켜기 / 끄기 / 켜기117 / 25 "1 / 2 "₩ 15,248
CARLING TECHNOLOGIES 6FC54-73 토글 스위치 Spdt 3 커넥터 켜기/끄기/켜기 | AE2EUJ 4X203 6FC54-7333SPDT나사-117 / 25 "1 / 2 "₩ 16,704
CARLING TECHNOLOGIES 2FB53-73-TABS 토글 스위치 Spdt 3 커넥터 켜기/켜기 | AE2EXP 4X847 2FB53-73-TABS23SPDT빠른 연결켜짐 / 켜짐117 / 25 "1 / 2 "₩ 12,160
CARLING TECHNOLOGIES 2FC53-73-TABS 토글 스위치 Spdt On/Off/On | AE2EXQ 4X848 2FC53-73-TABS33SPDT빠른 연결켜기 / 끄기 / 켜기117 / 25 "1 / 2 "₩ 12,416

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GG51-73 토글 스위치 Spdt 6 커넥터
₩ 16,160 /단위