그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토글 스위치 |
AC 접점 등급 | 15A @ 125VAC, 10A @ 250VAC |
액추에이터 길이 | 0.687 " |
액추에이터 스타일 | 믿고 |
연락처 양식 | DPST |
HP | 3/4 |
장착 구멍 | 0.5 "Dia. |
연결 수 | 4 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 185도 |
줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia. |
줄기 길이 | 0.465 " |
스위치 기능 | 온 / 오프 |
터미널 | 나사 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 터미널 | AC 접점 등급 | 액추에이터 길이 | HP | 장착 구멍 | 작동 온도 범위 | 줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 줄기 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GK721-D-4B-B | 1/4 "탭 | 20A @ 125VAC, 10A @ 250VAC | 0.68 " | 1.5 | 0.469 "Dia. | - | 0.406 " | 0.379 " | ₩ 8,260 | ||
2GK724-D-4B-B | 나사 | 20A @ 125VAC, 10A @ 250VAC | 0.68 " | 1.5 | 0.469 "Dia. | - | 0.406 " | 0.379 " | ₩ 9,362 | ||
2GK91-78 | 1/4 "탭 | 15A @ 125VAC, 10A @ 250VAC | 0.68 " | 3/4 | 0.469 "Dia. | - | 0.406 " | 0.47 " | ₩ 10,780 | ||
DK284-73 | 나사 | 16A @ 125VAC, 8A @ 250VAC | 0.687 " | 1 | 0.5 "Dia. | 화씨 0도 ~ 150도 | 15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia. | 0.465 " | ₩ 11,900 | ||
EK204-73 | 나사 | 20A @ 125VAC, 10A @ 250VAC | 0.687 " | 1 | 0.5 "Dia. | 화씨 0도 ~ 150도 | 0.47 " | 0.465 " | ₩ 16,117 | ||
2GK51-73 | 1/4 "탭 | 15A @ 125VAC, 10A @ 250VAC | 0.687 " | 3/4 | 0.5 "Dia. | 화씨 32도 ~ 185도 | 15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia. | 0.465 " | ₩ 7,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.