₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 토글 스위치 |
| Ac 접촉 정격 | 10V에서 250A, 15V에서 125A |
| 액추에이터 길이 | 0.71 " |
| 액추에이터 재질 | 금속 |
| 문의 양식 | SPDT |
| DC 접촉 정격 | 15A @ 12-28V |
| 지름 | 0.469 " |
| 기능 | 빨간색, 부싱에 씰 |
| Hp | 3 / 4 hp |
| IP 등급 | 평가되지 않음 |
| Nema 인클로저 등급 | 인클로저 없음 |
| 연결 수 | 5 |
| 폴란드의 수 | 1 |
| 위치 수 | 3 |
| 작동 온도 - 최대 | 185 ° F |
| 작동 온도 - 최소 | 32 ° F |
| 운영자 조명 스타일 | 조명 액추에이터 |
| 전반적인 깊이 | 1.38 " |
| 전체 높이 | 1 22 / 25 " |
| 전체 폭 | 1 2 / 25 " |
| 제품 유형 | 토글 스위치 |
| 연속 | LT 시리즈 |
| 특별기능 | 조명, 부싱에 밀봉 |
| 표준 | Csa, UL 등록 |
| 줄기 색깔 | 은 |
| 줄기 Dia. | 0.406 " |
| 스템 직경 및 나사산 크기 | 0.406 " |
| 줄기 직경 | 0.41 " |
| 줄기 길이 | 0.38 " |
| 스템 나사산 크기 | 15/32-32 Uns-2A |
| 스위치 기능 구성 | 켜기 / 끄기 / 켜기 |
| 단자 연결 유형 | 빠른 연결 탭 |
| 터미널 유형 | 탭 |
| 터미널 | 빠른 연결 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.02 |
| 선박 높이 (cm) | 1.27 |
| 선박 길이 (cm) | 8.89 |
| 선박 폭 (cm) | 3.81 |
| HS 코드 | 8536509040 |
| 원산지 | MX |
제품 세부 사항 :
- 줄기 색상 (실버)
- 특징 : Seal In Bushing, Lighted
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 위치 수 | 연결 수 | 문의 양식 | 터미널 | 스위치 기능 | 폴란드의 수 | 액추에이터 길이 | 지름 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2GP51-73 | 2 | 6 | DPDT | 빠른 연결 | - | 2 | 0.69 " | 0.469 " | ₩ 21,184 | |
![]() |
2GG51-73 | 3 | 4 | SPDT | 빠른 연결 | - | 1 | 0.69 " | 0.469 " | ₩ 16,160 | |
![]() |
2FB54-73 | 3 | 3 | SPDT | 나사 | 켜짐 / 켜짐 | 1 | 17 / 25 " | 1 / 2 " | ₩ 15,632 | |
![]() |
2FC54-73 | 3 | 3 | SPDT | 나사 | 켜기 / 끄기 / 켜기 | 1 | 17 / 25 " | 1 / 2 " | ₩ 15,248 | |
![]() |
6FC54-73 | 3 | 3 | SPDT | 나사 | - | 1 | 17 / 25 " | 1 / 2 " | ₩ 16,704 | |
![]() |
2FB53-73-TABS | 2 | 3 | SPDT | 빠른 연결 | 켜짐 / 켜짐 | 1 | 17 / 25 " | 1 / 2 " | ₩ 12,160 | |
![]() |
2FC53-73-TABS | 3 | 3 | SPDT | 빠른 연결 | 켜기 / 끄기 / 켜기 | 1 | 17 / 25 " | 1 / 2 " | ₩ 12,416 |
제품 탐색
- WERMA 64713075 타워 조명 모듈 다중 모드, 24VAC/DC, 빨간색, 연속/펄스, 70mm 직경, 12, LED
- BRADY B30-246-595-HMIG 142046 사전 절단 라벨 롤, 컬러 바, 1 1/8 x 3인치, 비닐, 파란색/빨간색/흰색/노란색, 300개 라벨
- 토크 전달 20101
- VOLKEL 84416 핸드 탭, ISO 529/HSS-G, BSW 5/16 x 18 크기, 3개 세트
- 수코 SF2243
- 승인된 공급업체 15C013 스트레치 랩 검정색 불투명 5000피트 L 20w
- 아폴로 밸브 10032828 티, 1 X 1 X 1/2인치
- SPEEDAIRE AE-050X 엘리먼트 일반 용도 필터 61 Scfm
더 알아보기
- BAILEIGH INDUSTRIAL
- CAMPBELL CHAIN AND FITTINGS
- CENTRAL SPECIALTIES LTD
- KEYSHAFT
- MASTER
- 알루미늄 서비스 폴
- 플라스틱 퍼티
- 진공 및 압력 릴리프 밸브
- 짧은 생크 커플 링
- 실험용품 세척기 액세서리
- AKRO-MILS 30284 Akrobins 슈퍼 크기 상자
- ANSELL 클래스 2 전기 장갑, 14인치, 검정색
- E JAMES & CO 고무 스트립, 내유성, 70A
- OSG 가변 인덱스 초경 엔드 밀
- EATON JGMP 시리즈 모터 보호 회로 차단기, JG 프레임
- 승인된 공급업체 프레스핏 드릴 부싱
- 킬라크 철강 노동조합
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES LT-1561-601-012 토글 스위치 Spdt 5 커넥터 켜기/끄기/켜기
₩ 20,528 /단위