CARLING TECHNOLOGIES SPDT 토글 스위치
스타일 | 모델 | 장착 구멍 | 연결 수 | 줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 스위치 기능 | 터미널 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2FB54-73 | 0.5 "Dia. | 3 | 0.47 " | 켜짐 / 켜짐 | 나사 | ₩ 6,510 | |
B | 2FB53-73-TABS | 0.5 "Dia. | 3 | 0.47 " | 켜짐 / 켜짐 | 1/4 "탭 | ₩ 5,302 | |
A | 2FC54-73 | 0.5 "Dia. | 3 | 0.47 " | 켜기 / 끄기 / 켜기 | 나사 | ₩ 6,807 | |
C | 2FC53-73-TABS | 0.5 "Dia. | 3 | 0.47 " | 켜기 / 끄기 / 켜기 | 1/4 "탭 | ₩ 5,530 | |
D | 6FC54-73 | 0.5 "Dia. | 3 | 0.47 " | 순간 켜짐 / 꺼짐 / 순간 켜짐 | 나사 | ₩ 9,922 | |
C | 2GG51-73 | 0.469 "Dia. | 6 | 0.406 " | 꺼짐 / 회로 1 켜짐 / 회로 1 및 2 켜짐 | 1/4 "탭 | ₩ 7,839 | |
E | LT-1561-601-012 | 0.469 "Dia. | 5 | 0.406 " | 켜기 / 끄기 / 켜기 | 1/4 "탭 | ₩ 12,285 | |
C | 2GP51-73 | 0.469 "Dia. | 6 | 0.406 " | 꺼짐 / 회로 1 켜짐 / 회로 2 켜짐 | 1/4 "탭 | ₩ 9,642 |
SPDT 토글 스위치
UL 및 CSA 인증을받은 Carling 토글 스위치는 On / Off 및 저전압 (12/24 VDC) 애플리케이션을위한 상업용 및 주거용 전기 기기 / 장비에 널리 사용됩니다. 이 SPDT 토글 스위치는 회로의 전류 흐름을 용이하게하는 견고한 기계식 레버 핸들과 AC 파가 제로 에너지 수준을 통과 할 수 있도록 약간의 시간 지연을 제공하는 느린 차단 접점 메커니즘을 특징으로합니다. 수명은 50000 사이클, 절연 내력은 1000V, AC 접점 정격은 15VAC에서 125A입니다. 이 모든 토글 스위치는 먼지 축적을 방지하기 위해 추적 방지 성형 케이스에 보관되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 액체 레벨 스위치
- 덕트리스 분할 시스템 액세서리
- 납땜 플럭스
- 가압식 휴대용 눈 세척 스테이션
- 알루미늄 호일 시트
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 수상안전
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 호스 턱받이 및 소화전
- 열가소성 용접
- MOEN O 링 키트
- GATES 유형 XPA 1 리브 메트릭 V- 벨트
- BRADY 5130 시리즈, 번호 라벨
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 이동식 트레이 트럭
- EATON Smartwire-DT 시리즈 다중 블록 전원 케이블
- GENERAC 스테인리스 연료 라인
- GRAINGER 바닥 잠금장치
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플러그 내부
- CAMPBELL 편리한 링크 체인
- SMC VALVES Ass 시리즈 슬로우 스타트 밸브