₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 토글 스위치 |
| Ac 접촉 정격 | 10V에서 250A, 15V에서 125A |
| 액추에이터 길이 | 17 / 25 " |
| 액추에이터 재질 | 금속 |
| 문의 양식 | SP3T |
| DC 접촉 정격 | 평가되지 않음 |
| 지름 | 0.469 " |
| 기능 | 봉인되지 않음 |
| Hp | 3 / 4 hp |
| 포함 사항 | 육각 너트, 링 너트 |
| IP 등급 | 평가되지 않음 |
| Nema 인클로저 등급 | 인클로저 없음 |
| 연결 수 | 4 |
| 폴란드의 수 | 1 |
| 위치 수 | 3 |
| 운영자 조명 스타일 | 비 조명 |
| 제품 유형 | 토글 스위치 |
| 연속 | G 시리즈 |
| 표준 | Csa, UL 등록 |
| 줄기 Dia. | 0.406 " |
| 스템 직경 및 나사산 크기 | 0.406 " |
| 줄기 직경 | 0.41 " |
| 줄기 길이 | 0.47 " |
| 스위치 기능 | 켜기 / 켜기 / 켜기 |
| 스위치 기능 구성 | 켜기 / 켜기 / 켜기 |
| 단자 연결 유형 | 빠른 연결 탭 |
| 터미널 크기 | 1 / 4 " |
| 터미널 유형 | 탭 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.02 |
| 선박 높이 (cm) | 3.56 |
| 선박 길이 (cm) | 13.97 |
| 선박 폭 (cm) | 12.7 |
| HS 코드 | 8536509040 |
| 원산지 | MX |
제품 세부 사항 :
- 줄기 색상 (실버)
- 특징 : Seal In Bushing
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 연결 수 | 문의 양식 | 폴란드의 수 | 액추에이터 길이 | 지름 | 위치 수 | Ac 접촉 정격 | Hp | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HK254-73 | 6 | 3태평양 표준시 | 3 | 0.68 " | 1 / 2 " | 3 | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 3 / 4 hp | ₩ 25,536 |
제품 탐색
- 승인된 공급업체 2HJL6 막대 강철 1018 직경 1 1/2인치 x 6피트
- VERMONT GAGE 112306250 핀 게이지, 클래스 ZZ, Go, 스틸, 6.25mm 크기
- BALDOR / DODGE 099061 10020H 금속 커플링 체인, 크기 10020, 샤프트 부착. 부시드
- 승인된 공급업체 WAS50514 평와셔, 1/4인치, 볼트 크기, SAE, 5/16인치 ID, 3/4인치 OD, 일반
- 발도르/닷지 118368 6B7.0-2517 시브
- FSI F-HD40BT 블래더형 탱크, 3인치 x 2 1/2피트 x 3 1/2피트, 1 1/2인치 스레드 크기, GHT, 40갤런
- KIPP K0269.41016X55 조절 식 핸들 2.16 M10 노란색
더 알아보기
- GUARDAIR
- KEYSHAFT
- POLARIS
- SMITH BEARING
- TAYLOR
- 핸드 싱크 및 핸드 워시 스테이션
- 음성 데이터 패치 코드
- 샌딩 스폰지
- 공공 안전 조끼
- 안장 클램프
- AKRO-MILS 13014 Stak-N-Store 쓰레기통
- PLAST-O-MATIC TEBVC 시리즈 고강도 ON/OFF 액추에이터 볼 밸브
- ANSELL 59-001 VSB-8-HS 경제적인 팔 보호 슬리브
- OK INDUSTRIES 수동 와이어 랩 키트
- KIPP 1 / 4-20 나사산 크기 스테인리스 스틸 손잡이
- NORTH BY HONEYWELL 유형 1 안전모
- ENERPAC 복동식 유압 실린더
- CHICAGO 공압 로터리 스크류 전기 공기 압축기
- 볼드윈 에스테이트 5057 손잡이
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73-XG 토글 스위치 SP3T 4 커넥터 켜짐/켜짐/켜짐
₩ 16,688 /단위