DAYTON 기계식 및 핸드 탤리 카운터
스타일 | 모델 | 설치 | 색상 | 깊이 | 자릿수 | 리셋 유형 | 폭 | 지름 | 디스플레이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6X596 | Base | 검정 | 2.15 " | 6 | Manual | 5.57 " | - | 흰색 숫자, 검정색 배경 | ₩ 201,862 | |
B | 6X158 | Base | 검정 | 1.38 " | 5 | Manual | 3.13 " | - | 흰색 숫자, 검정색 배경 | ₩ 92,837 | |
C | 6X157 | Base | 검정 | 1.25 " | 5 | Manual | 2.53 " | - | 흰색 숫자, 검정색 배경 | ₩ 91,122 | |
D | 1A189 | 데스크탑 | 은 | - | 4 | 손잡이 | 1.2 " | 1.82 " | 흰색 숫자, 검정색 배경 | ₩ 35,647 | |
E | 6X164 | 손 개최 | 은 | - | 4 | 손잡이 | 1.38 " | 1.75 " | 4 자리 | ₩ 42,857 |
기계식 및 핸드 탤리 카운터
Dayton 기계식 카운터는 공장 자동화 및 생산 라인 애플리케이션을 위한 입력 전원 없이 이벤트를 계산하는 데 적합합니다. 이 카운터는 카운터 자릿수를 XNUMX으로 빠르게 설정하기 위한 수동 재설정 기능이 있으며 일부 모델에는 작업대에 쉽고 안전하게 설치할 수 있는 베이스 마운팅 디자인이 있습니다. 쉽게 읽을 수 있도록 흰색 숫자가 있는 검은색 배경 패널이 있습니다. 노브/수동 유형 재설정으로 사용할 수 있는 다양한 수동 카운터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핸들 및 풀
- 메쉬 스크린 및 비닐 커튼 도어
- 냉매 저울
- 범프 캡
- 필터 미디어 롤
- 벤더
- 실험실 기기
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 기어 모터
- HVAC 테스트 기기
- BRADY 파이프 마커, 응축수 회수
- BASCO 강철 수송 드럼
- MICRO 100 퀵 체인지 도구 홀더, 스틸
- BUSSMANN SFMSJ 계열 고압 퓨즈
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 200마이크론, 바이톤 씰
- COOPER B-LINE IPH 시리즈 파이프 클램프
- HOFFMAN 본딩 스트랩
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 2 1/2-12 나사
- EATON 스위치보드/패널보드 장착 키트
- ENERPAC VC10 시리즈 밸브 교체 도구