항목 | 기계식 카운터 |
색상 | 검정 |
초당 카운트 | 16 |
깊이 | 1.25 " |
디스플레이 | 흰색 숫자, 검정색 배경 |
높이 | 1.44 " |
입력 유형 | 레버 암, 오른손, 최고 출시 |
길이 | 1.44 " |
설치 | Base |
자릿수 | 5 |
리셋 유형 | Manual |
타입 | 행정 |
폭 | 2.53 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 9029108000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.