MAIN FILTER INC. MF0417133 유압 필터, 와이어 메쉬, 125미크론 등급, 바이톤 씰, 7.04인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 1.654 " |
붕괴 압력 | 363 |
크래킹 압력 | 363 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 131제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 7.04 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 125 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 0.898 " |
탑 OD | 1.654 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008435 | 1.772 " | - | - | - | 3.38 " | 1" | 1.772 " | ₩ 48,541 | RFQ
| |
MF0008444 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | ₩ 43,781 | RFQ
| |
MF0035522 | 1.654 " | 363 | 363 PSI | 63제곱미터 인치 | 3.54 " | 0.898 " | 1.654 " | ₩ 41,134 | RFQ
| |
MF0035594 | 3.071 " | 305 | 305 PSI | 779제곱미터 인치 | 12.95 " | 1.701 " | 3.071 " | ₩ 178,207 | RFQ
| |
MF0334919 | 1.772 " | - | - | - | 3.38 " | 1" | 1.772 " | ₩ 48,541 | RFQ
| |
MF0334942 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | ₩ 43,781 | RFQ
| |
MF0335031 | 3.071 " | - | - | - | 4.56 " | 1.595 " | 3.071 " | ₩ 68,294 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.