₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 토글 스위치 |
| Ac 접촉 정격 | 10V에서 250A, 15V에서 125A |
| 액추에이터 길이 | 0.69 " |
| 액추에이터 재질 | 금속 |
| 문의 양식 | DPDT |
| DC 접촉 정격 | 평가되지 않음 |
| 지름 | 0.469 " |
| 기능 | 봉인되지 않음 |
| Hp | 3 / 4 hp |
| 포함 사항 | 육각 너트, 링 너트 |
| IP 등급 | 평가되지 않음 |
| Nema 인클로저 등급 | 인클로저 없음 |
| 연결 수 | 6 |
| 폴란드의 수 | 2 |
| 위치 수 | 2 |
| 운영자 조명 스타일 | 비 조명 |
| 제품 유형 | 토글 스위치 |
| 연속 | G 시리즈 |
| 특별기능 | 부싱에 씰링 |
| 표준 | Csa, UL 등록 |
| 줄기 색깔 | 은 |
| 줄기 Dia. | 0.406 " |
| 스템 직경 및 나사산 크기 | 0.406 " |
| 줄기 직경 | 0.41 " |
| 줄기 길이 | 0.47 " |
| 스위치 기능 구성 | 켜기 / 끄기 / 켜기 |
| 단자 연결 유형 | 빠른 연결 탭 |
| 터미널 크기 | 1 / 4 " |
| 터미널 유형 | 탭 |
| 터미널 | 빠른 연결 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.05 |
| 선박 높이 (cm) | 4.57 |
| 선박 길이 (cm) | 15.24 |
| 선박 폭 (cm) | 10.16 |
| HS 코드 | 8536509065 |
| 원산지 | MX |
제품 세부 사항 :
- 줄기 색상 (실버)
- 특징 : Seal In Bushing
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 위치 수 | 연결 수 | 문의 양식 | 터미널 | 스위치 기능 | 폴란드의 수 | 액추에이터 길이 | 지름 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LT-1561-601-012 | 3 | 5 | SPDT | 빠른 연결 | - | 1 | 0.71 " | 0.469 " | ₩ 20,528 | |
![]() |
2GG51-73 | 3 | 4 | SPDT | 빠른 연결 | - | 1 | 0.69 " | 0.469 " | ₩ 16,160 | |
![]() |
2FB54-73 | 3 | 3 | SPDT | 나사 | 켜짐 / 켜짐 | 1 | 17 / 25 " | 1 / 2 " | ₩ 15,632 | |
![]() |
2FC54-73 | 3 | 3 | SPDT | 나사 | 켜기 / 끄기 / 켜기 | 1 | 17 / 25 " | 1 / 2 " | ₩ 15,248 | |
![]() |
6FC54-73 | 3 | 3 | SPDT | 나사 | - | 1 | 17 / 25 " | 1 / 2 " | ₩ 16,704 | |
![]() |
2FB53-73-TABS | 2 | 3 | SPDT | 빠른 연결 | 켜짐 / 켜짐 | 1 | 17 / 25 " | 1 / 2 " | ₩ 12,160 | |
![]() |
2FC53-73-TABS | 3 | 3 | SPDT | 빠른 연결 | 켜기 / 끄기 / 켜기 | 1 | 17 / 25 " | 1 / 2 " | ₩ 12,416 |
제품 탐색
- INGERSOLL-RAND RS55i-A125 로터리 스크류 공기 압축기, 탱크 없음, 55 Kw, 360 Cfm, 0.5 Gal 탱크, 230V AC
- 버스만 HTB-48I
- MAIN FILTER INC. MF0584852 교환 유압 필터, 유리, 5미크론 등급, 바이톤 씰, 25.709인치 높이
- GRAINGER FLEXIGRAF-RG-0150-125-0075 플랜지 개스킷, 3/4인치 파이프 크기, 2 1/4인치 외경
- MORSE DRUM 400AM-96 Hydra-Lift Karrier, 2.44m, 스파크 저항, 핸드 펌프 리프트, 풀 체인, 363Kg 캡
- MAIN FILTER INC. MF0429396 10330H20SL0006P 교환 유압 필터, 유리, 25미크론, Viton 씰, 7.63인치 높이
- SANDVIK COROMANT 862.1-0238-019A1-GM GC34 테이퍼 길이 드릴 비트, 29/64인치 드릴 비트 크기, 3 1/16인치 전체 길이
- ELDON JAMES T0-5AGNK7 천연 항균 Kynar 740 티셔츠, 5/16인치 내부 직경
더 알아보기
- DREMEL
- KEYSHAFT
- BESTT LIEBCO
- IMPELLER
- SNR
- 밀링 및 드릴링 머신
- 주사기 필터
- 타이머 액세서리
- 레벨링 마운트
- 스테인레스 스틸 계단 트레드
- CHICAGO 보호 의류 CarbonX 내화성 긴 소매 언더셔츠
- ANSELL 11-541 Hyflex 경량 베임 방지 산업용 장갑
- TEMPCO 표면 실장형 온도 조절기
- DWYER INSTRUMENTS DPG-000 시리즈 디지털 압력 게이지
- PLAST-O-MATIC TABVS 시리즈 3방향 공기 작동식 볼 밸브
- MARTIN SPROCKET 채석장 듀티 MXT40 부싱 윙 풀리
- TB WOODS 8V 섹스션 쉬브
- WATTS KIT 시리즈 블루 호스 가스 커넥터
- PLAST-O-MATIC EBVF3-1 시리즈 전기 작동 볼 밸브, PVC
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES 2GP51-73 토글 스위치 Spdt 6 커넥터
₩ 21,184 /단위