스프링 리턴 호스 릴
정원 호스 릴
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | GCD85100 OLP | ₩2,036,618 | RFQ |
B | GC7535 OLP | ₩1,386,254 | RFQ |
A | GC83050 OLP | ₩1,904,763 | RFQ |
A | GCD83075 OLP | ₩1,979,600 | RFQ |
T 등급 용접 호스 릴
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RSTW7450 OLPT | ₩1,355,952 | |
B | SW7650 OLPT | ₩1,090,472 | RFQ |
용접 케이블 릴
헤비 듀티 호스 릴
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | FHD79035 OLP | ₩1,755,090 | RFQ |
B | HD79005 올브 | ₩1,730,909 | RFQ |
B | HD78005 올브 | ₩1,684,072 | RFQ |
B | HD79005 올브 | ₩1,575,127 | RFQ |
C | HD74100OHP | ₩2,159,563 | RFQ |
B | HD78005 올브 | ₩1,534,145 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | G9300 OMPBW | ₩2,303,890 | RFQ |
A | G9400 OMPBW | ₩2,303,890 | RFQ |
A | G9300 OMPBW | ₩2,531,200 | RFQ |
A | G9400 OMPBW | ₩2,531,200 | RFQ |
A | G9600 OLPBW | ₩2,711,927 | RFQ |
A | G9600 OLPBW | ₩2,979,200 | RFQ |
HV 시리즈 안전 호스 릴
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 기본 크기 | 호스 길이 | 전체 폭 | 내부 Dia. | 항목 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-TSH-475-HV | ₩1,652,805 | |||||||||
A | EZ-TSH-450-HV | ₩1,203,702 | |||||||||
B | EZ-SH-4100-HV | ₩1,784,439 | |||||||||
A | EZ-TSH-4100-HV | ₩1,826,667 | |||||||||
B | EZ-SH-350-HV | ₩1,176,490 | |||||||||
B | EZ-SH-375-HV | ₩1,354,850 | |||||||||
B | EZ-SH-3100-HV | ₩1,803,742 | |||||||||
A | EZ-TSH-375-HV | ₩1,566,285 | |||||||||
A | EZ-TSH-3100-HV | ₩1,744,487 | |||||||||
B | EZ-SH-450-HV | ₩1,245,772 | |||||||||
B | EZ-SH-475-HV | ₩1,576,505 | |||||||||
A | EZ-TSH-350-HV | ₩1,128,540 | |||||||||
C | LG-LP-320-HV | ₩487,812 | |||||||||
D | EZ-P-LP-325-HV | ₩792,610 | |||||||||
E | P-LP-325-HV | ₩596,067 | |||||||||
D | EZ-P-LP-450-HV | ₩1,110,882 | |||||||||
E | P-LP-350-HV | ₩882,735 | |||||||||
E | P-LP-450-HV | ₩963,357 | |||||||||
E | P-LP-425-HV | ₩741,544 | |||||||||
D | EZ-P-LP-350-HV | ₩997,185 | |||||||||
F | TSH-N-450-HV | ₩1,111,022 | |||||||||
E | SH-N-350-HV | ₩1,065,207 | |||||||||
E | SH-N-450-HV | ₩998,777 | |||||||||
F | TSH-N-350-HV | ₩1,140,055 | |||||||||
F | TSH-N-475-HV | ₩1,538,670 |
용접 호스 릴 FD80000 시리즈
Reelcraft FD80000 시리즈 연료 공급 호스 릴은 안정성을 높이고 진동을 줄이기 위해 이중 축 지지 시스템이 있는 견고한 이중 받침대가 특징입니다. 이 견고하고 내부식성 릴은 전체 흐름과 스트레스 없는 회전 설계로 최대 사용 수명을 보장합니다. 원하는 작업 길이로 호스를 편리하게 고정하는 견고한 래칭 메커니즘이 특징입니다. Viton 씰이 장착되어 있어 뛰어난 강도를 제공하며 이동식 및 영구 장착 응용 분야에 이상적입니다.
Reelcraft FD80000 시리즈 연료 공급 호스 릴은 안정성을 높이고 진동을 줄이기 위해 이중 축 지지 시스템이 있는 견고한 이중 받침대가 특징입니다. 이 견고하고 내부식성 릴은 전체 흐름과 스트레스 없는 회전 설계로 최대 사용 수명을 보장합니다. 원하는 작업 길이로 호스를 편리하게 고정하는 견고한 래칭 메커니즘이 특징입니다. Viton 씰이 장착되어 있어 뛰어난 강도를 제공하며 이동식 및 영구 장착 응용 분야에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 호스 끝 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 릴 입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FD84050OLP1 | ₩2,240,945 | |||||
A | FD83075OLP1 | ₩2,562,875 |
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 기본 크기 | 호스 길이 | 전체 폭 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SG13L-L125 | ₩468,618 | |||||||||
A | SG13L-L325 | ₩468,618 | |||||||||
A | SG13-L125 | ₩522,072 | |||||||||
A | SG13-L135 | ₩559,490 | |||||||||
A | SG13-L325 | ₩651,735 | |||||||||
A | SG17-M425 | ₩1,031,672 | |||||||||
A | SG17-M325 | ₩885,563 | |||||||||
A | SG17L-L430 | ₩659,272 | |||||||||
A | SG17L-L350 | ₩671,745 | |||||||||
A | SG17-L350 | ₩792,909 | |||||||||
A | SG17L-H325 | - | RFQ | ||||||||
A | SG17-L430 | ₩805,735 | |||||||||
A | SG17L-H125 | ₩757,272 | |||||||||
A | SG17-H325 | ₩1,049,490 | |||||||||
A | SG17-H125 | ₩974,654 | |||||||||
A | SG19-L450 | ₩1,061,963 | |||||||||
A | SG19L-L450 | ₩830,327 | |||||||||
A | SG19-H350 | ₩1,437,927 | |||||||||
A | SG19-H150 | ₩1,354,181 | |||||||||
A | SG19-M350 | ₩1,311,418 | |||||||||
A | SG19-M450 | ₩1,341,709 |
S 시리즈 스프링 구동 호스 릴
Coxreels S 시리즈 호스 릴은 효율적인 호스 관리 및 보관에 이상적입니다. 이는 서비스 장치, 도구 벤치 및 도구 상자를 포함한 여러 워크스테이션에서 사용됩니다. 이 릴은 공기/물, 오일, 그리스, 옥시아세틸렌 및 T 등급 가스 용접 호스를 취급하는 데 적합합니다. 이 제품은 견고한 황동으로 제작된 외부 유체 경로를 갖추고 있어 견고성과 수명을 제공합니다. 이 호스 릴은 효율적인 유체 처리를 위해 90도 완전 흐름 NPT 회전 흡입구를 갖추고 있습니다. 안정적인 성능을 보장하고 누출을 방지하기 위해 니트릴 회전 씰이 있습니다. 이 호스 릴을 사용하면 수직으로 편평한 표면, 캐비닛 또는 밀폐된 공간에 쉽게 설치할 수 있도록 측면 장착이 가능합니다. 빠르고 간단한 부착 및 분리를 보장하는 2볼트 장착 패턴이 있습니다. 이 호스 릴은 견고한 일체형 헤비 게이지 1/4인치 강철 암 베이스를 자랑하며 까다로운 조건에서도 최대의 안정성과 내구성을 제공합니다. 1인치 견고한 강철 축과 윤활식 정밀 베어링이 장착되어 있어 효율적인 호스 취급을 위해 원활한 회전이 보장됩니다. 또한 작업 중 안전하고 안정적인 호스 관리를 위해 호스가 디스크에서 미끄러지는 것을 방지하는 호스 제어 바가 있습니다. 이 호스 릴은 신뢰할 수 있는 호스 관리를 위해 강화된 강도, 안전성 및 수명을 위해 롤링된 가장자리와 골이 있는 디스크를 갖춘 내구성 있는 독점 CPC 파우더 코팅 프로세스를 제공합니다.
Coxreels S 시리즈 호스 릴은 효율적인 호스 관리 및 보관에 이상적입니다. 이는 서비스 장치, 도구 벤치 및 도구 상자를 포함한 여러 워크스테이션에서 사용됩니다. 이 릴은 공기/물, 오일, 그리스, 옥시아세틸렌 및 T 등급 가스 용접 호스를 취급하는 데 적합합니다. 이 제품은 견고한 황동으로 제작된 외부 유체 경로를 갖추고 있어 견고성과 수명을 제공합니다. 이 호스 릴은 효율적인 유체 처리를 위해 90도 완전 흐름 NPT 회전 흡입구를 갖추고 있습니다. 안정적인 성능을 보장하고 누출을 방지하기 위해 니트릴 회전 씰이 있습니다. 이 호스 릴을 사용하면 수직으로 편평한 표면, 캐비닛 또는 밀폐된 공간에 쉽게 설치할 수 있도록 측면 장착이 가능합니다. 빠르고 간단한 부착 및 분리를 보장하는 2볼트 장착 패턴이 있습니다. 이 호스 릴은 견고한 일체형 헤비 게이지 1/4인치 강철 암 베이스를 자랑하며 까다로운 조건에서도 최대의 안정성과 내구성을 제공합니다. 1인치 견고한 강철 축과 윤활식 정밀 베어링이 장착되어 있어 효율적인 호스 취급을 위해 원활한 회전이 보장됩니다. 또한 작업 중 안전하고 안정적인 호스 관리를 위해 호스가 디스크에서 미끄러지는 것을 방지하는 호스 제어 바가 있습니다. 이 호스 릴은 신뢰할 수 있는 호스 관리를 위해 강화된 강도, 안전성 및 수명을 위해 롤링된 가장자리와 골이 있는 디스크를 갖춘 내구성 있는 독점 CPC 파우더 코팅 프로세스를 제공합니다.
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SL17L-L430 | ₩595,127 | |||||||||
A | SR17-L350 | ₩726,981 | |||||||||
A | SR17-L430 | ₩694,909 | |||||||||
A | SR17L-L430 | ₩595,127 | |||||||||
A | SR17L-L350 | ₩618,290 | |||||||||
A | SL17L-L350 | ₩618,290 | |||||||||
A | SL17-L350 | ₩726,981 | |||||||||
A | SL17-L430 | ₩694,909 | |||||||||
A | SL15-L135 | ₩564,836 | |||||||||
A | SL13L-L125 | ₩468,618 | |||||||||
A | SL15-L325 | ₩641,454 | |||||||||
A | SL13-L125 | ₩529,200 | |||||||||
A | SL15L-L325 | ₩529,200 | |||||||||
A | SR15L-L325 | ₩529,200 | |||||||||
A | SR15-L325 | ₩641,454 | |||||||||
A | SR13-L125 | ₩529,200 | |||||||||
A | SR13L-L125 | ₩468,618 | |||||||||
A | SL15L-L135 | ₩468,618 | |||||||||
A | SR15-L135 | ₩564,836 | |||||||||
A | SR15L-L135 | ₩468,618 | |||||||||
A | SR17L-H325 | ₩757,272 | |||||||||
A | SL17-H125 | ₩967,527 | |||||||||
A | SR17-H125 | ₩967,527 | |||||||||
A | SR17-M425 | ₩1,001,381 | |||||||||
A | SL17L-H325 | ₩757,272 |
EZ-SHW 시리즈 스프링 구동 호스 릴
스타일 | 모델 | 호스 길이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-SHWTL-150 | ₩1,037,018 | ||||
A | EZ-SHWL-150 | ₩1,047,709 | ||||
B | EZ-SHWT-150 | ₩1,372,000 | ||||
B | EZ-SHW-150 | ₩1,216,981 | ||||
B | EZ-SHWT-175 | ₩1,799,636 | ||||
A | EZ-SHWTL-175 | ₩1,256,181 | ||||
B | EZ-SHW-175 | ₩1,468,218 | ||||
A | EZ-SHWL-175 | ₩1,241,927 | ||||
A | EZ-SHWTL-1100 | ₩1,224,492 | ||||
B | EZ-SHW-1100 | ₩1,723,018 | ||||
B | EZ-SHWT-1100 | ₩2,186,290 | ||||
A | EZ-SHWL-1100 | ₩1,338,145 |
PW 시리즈 용접 호스 릴
스타일 | 모델 | 호스 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | P-WT-125 | ₩1,002,137 | ||
B | P-WTL-125 | ₩792,909 | ||
C | EZ-PW-125 | ₩980,000 | ||
B | EZ-P-WTL-125 | ₩939,018 | ||
C | EZ-P-WT-125 | ₩1,053,054 | ||
A | PW-125 | ₩833,890 | ||
A | P-WL-125 | ₩771,522 | ||
B | EZ-P-WL-125 | ₩899,818 | ||
B | P-WL-135 | ₩785,781 | ||
A | PW-135 | ₩942,581 | ||
A | PW-140 | ₩1,003,163 | ||
A | P-WL-140 | ₩806,732 |
EZ-DEF 시리즈 호스 릴
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | EZ-TSHL-550-BBX | ₩1,544,836 | |
B | EZ-TSH-550-DF-BBX | ₩2,669,163 |
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 기본 크기 | 호스 길이 | 전체 폭 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-SG13-L125 | ₩668,181 | |||||||||
A | EZ-SG13-L325 | ₩716,290 | |||||||||
A | EZ-SG13L-L125 | ₩614,727 | |||||||||
A | EZ-SG13L-L325 | ₩614,727 | |||||||||
A | EZ-SG13-L135 | ₩705,600 | |||||||||
A | EZ-SG17-H125 | ₩1,120,763 | |||||||||
A | EZ-SG17-M325 | ₩1,031,672 | |||||||||
A | EZ-SG17-L430 | ₩865,963 | |||||||||
A | EZ-SG17-L350 | ₩939,018 | |||||||||
A | EZ-SG17-H325 | ₩1,195,600 | |||||||||
A | EZ-SG17-M425 | ₩1,177,781 | |||||||||
A | EZ-SG17L-L350 | ₩817,854 | |||||||||
A | EZ-SG19-M350 | ₩1,464,654 | |||||||||
A | EZ-SG19-H350 | ₩1,591,163 | |||||||||
A | EZ-SG19-L450 | ₩1,215,200 | |||||||||
A | EZ-SG19-M450 | ₩1,494,945 | |||||||||
A | EZ-SG19-H150 | ₩1,507,418 |
EZ-Nitro-Pro 시리즈 스프링 구동 호스 릴
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | EZ-P-NPL-350 | ₩992,472 | |
B | P-NPL-350 | ₩846,363 | |
A | EZ-P-NP-350 | ₩1,115,418 | |
B | P-NP-350 | ₩969,309 |
에어 호스 릴, HD70000 시리즈
Reelcraft HD70000 시리즈 에어 호스 릴은 견고한 베이스 디자인, 전체 강철 구조 및 베이킹 파우더 코팅 마감이 특징입니다. 이 호스 릴은 일체형 가이드 롤러 디자인과 스테인리스 스틸 핀을 통합하여 강도와 손쉬운 서비스를 제공합니다. 스풀 회전을 부드럽게 하기 위해 다이캐스트 알루미늄 허브와 XNUMX개의 밀봉된 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 이 장치는 중요한 공간 요구 사항이 있는 응용 프로그램을 위한 컴팩트한 디자인이 특징입니다.
Reelcraft HD70000 시리즈 에어 호스 릴은 견고한 베이스 디자인, 전체 강철 구조 및 베이킹 파우더 코팅 마감이 특징입니다. 이 호스 릴은 일체형 가이드 롤러 디자인과 스테인리스 스틸 핀을 통합하여 강도와 손쉬운 서비스를 제공합니다. 스풀 회전을 부드럽게 하기 위해 다이캐스트 알루미늄 허브와 XNUMX개의 밀봉된 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 이 장치는 중요한 공간 요구 사항이 있는 응용 프로그램을 위한 컴팩트한 디자인이 특징입니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 호스 | 호스 끝 | 최대 온도 | 설치 | 콘센트 | 압력 | 씰 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HD79000OLP | ₩1,128,540 | RFQ | ||||||||
B | HD78005OLP | ₩1,218,763 | RFQ | ||||||||
C | HD78065 OMP | ₩1,594,727 | RFQ | ||||||||
B | HD76075 OMP | ₩1,710,545 | RFQ | ||||||||
B | HD76050 OMP | ₩1,556,996 | RFQ | ||||||||
B | HD76005OLP | ₩1,218,763 | RFQ | ||||||||
B | HD76050OLP | ₩1,090,472 | RFQ | ||||||||
B | HD76050OHP | ₩1,764,196 | RFQ | ||||||||
B | HD76005 OMP | ₩1,514,967 | RFQ | ||||||||
B | HD76000 OMP | ₩1,198,540 | RFQ | ||||||||
B | HD74005OHP | ₩1,584,996 | RFQ | ||||||||
B | HD74050OHP | ₩1,736,196 | RFQ | ||||||||
B | HD74075OHP | ₩1,863,781 | RFQ | ||||||||
B | PWD76075 OHP | ₩2,052,654 | RFQ | ||||||||
B | HD76075OHP | ₩1,951,090 | RFQ | ||||||||
D | HD78050OLP | ₩1,104,727 | RFQ | ||||||||
C | HD78050 OMP | ₩1,429,018 | RFQ | ||||||||
B | HD78005 OMP | ₩1,514,967 | RFQ | ||||||||
B | HD78000OLP | ₩1,050,112 | RFQ | ||||||||
B | HD78000 OMP | ₩1,198,540 | RFQ | ||||||||
B | HD76005OHP | ₩1,584,996 | RFQ | ||||||||
B | HD76000OHP | ₩1,363,768 | RFQ | ||||||||
B | HD76000OLP | ₩1,050,112 | RFQ | ||||||||
B | HD74000OHP | ₩1,363,768 | RFQ | ||||||||
B | PWD76005 OHP | ₩1,584,996 | RFQ |
연료 호스 릴, F80000 시리즈
Reelcraft 연료 공급 호스 릴은 원하는 작업 길이에서 호스를 편리하게 고정할 수 있는 전체 흐름 회전 및 견고한 래칭 메커니즘을 갖추고 있습니다. 강도를 제공하기 위해 Viton 씰이 장착되어 있으며 모바일 및 영구 장착 응용 분야에 이상적입니다. 이 장치는 35~75피트 길이의 호스를 수용할 수 있습니다.
Reelcraft 연료 공급 호스 릴은 원하는 작업 길이에서 호스를 편리하게 고정할 수 있는 전체 흐름 회전 및 견고한 래칭 메커니즘을 갖추고 있습니다. 강도를 제공하기 위해 Viton 씰이 장착되어 있으며 모바일 및 영구 장착 응용 분야에 이상적입니다. 이 장치는 35~75피트 길이의 호스를 수용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 콘센트 | 호스 | 호스 끝 | 전체 폭 | 압력 | 무게 | 호스 ID | 호스 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F83050 OLP1 | ₩1,970,010 | |||||||||
B | FD83000OLP1 | ₩1,851,045 | |||||||||
C | FD84000 OLP | ₩1,564,436 | RFQ | ||||||||
C | FD84035 OLP | ₩2,216,581 | RFQ | ||||||||
D | FD84050 OLP | ₩2,116,800 | RFQ | ||||||||
C | F83000 OLP | ₩1,350,618 | RFQ | ||||||||
E | FD83000 OLP | ₩1,660,654 | RFQ | ||||||||
C | FD83075 OLP | ₩2,540,872 | RFQ | ||||||||
D | F83050 OLP | ₩2,015,236 |
이중 받침대 호스 릴, DP5000 시리즈
Reelcraft DP5000 시리즈 이중 받침대 호스 릴은 용접되지 않은 맞물림 베이스가 있어 심한 진동을 견딜 수 있어 트럭 장착 응용 분야에 이상적입니다. 이 호스 릴에는 강철 가이드 암과 보강된 강도를 제공하기 위해 갈비뼈와 보강판이 찍힌 이중 받침대가 있습니다. 이 장치는 원하는 작업 길이로 호스를 편리하게 고정하는 견고한 래칭 메커니즘을 갖추고 있습니다. 역방향 감기로 인한 스프링 손상을 제거하는 디클러칭 아버가 함께 제공됩니다.
Reelcraft DP5000 시리즈 이중 받침대 호스 릴은 용접되지 않은 맞물림 베이스가 있어 심한 진동을 견딜 수 있어 트럭 장착 응용 분야에 이상적입니다. 이 호스 릴에는 강철 가이드 암과 보강된 강도를 제공하기 위해 갈비뼈와 보강판이 찍힌 이중 받침대가 있습니다. 이 장치는 원하는 작업 길이로 호스를 편리하게 고정하는 견고한 래칭 메커니즘을 갖추고 있습니다. 역방향 감기로 인한 스프링 손상을 제거하는 디클러칭 아버가 함께 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 호스 | 호스 끝 | 최대 온도 | 콘센트 | 전체 폭 | 압력 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DP5635 OLP | ₩924,763 | RFQ | ||||||||
A | DP5835 OLP | ₩1,010,290 | RFQ | ||||||||
B | DP5800 OLP | ₩1,050,112 | RFQ | ||||||||
C | DP5635 OHP | ₩1,959,160 | RFQ | ||||||||
B | DP5800 OMP | ₩1,288,140 | RFQ | ||||||||
B | DP5605 OLP | ₩974,512 | RFQ | ||||||||
A | DP5650 OLP | ₩972,872 | |||||||||
C | DP5835 OMP | ₩2,104,564 | RFQ | ||||||||
D | DP5600 OHP | ₩1,447,767 | RFQ | ||||||||
A | DP5450 OLP | ₩1,004,945 | |||||||||
D | DP5600 OLP | ₩884,912 | RFQ | ||||||||
D | DP5400 OLP | ₩859,712 | RFQ | ||||||||
D | DP5435 OLP | ₩910,112 | RFQ | ||||||||
E | DP5835 OMP1 | ₩1,262,881 | |||||||||
E | DP5635 OHP1 | ₩1,365,959 | |||||||||
E | DP5450 OLP1 | ₩963,112 | |||||||||
E | DP5635 OLP1 | ₩949,655 | |||||||||
E | DP5435 OLP1 | ₩703,515 | |||||||||
E | DP5835 OLP1 | ₩1,095,867 |
더 알아보기
- 체인 및 체인 액세서리
- 감속기
- 테스트 펌프
- 체인 및 공구
- 로터리 펌프
- 마스킹 테이프
- 청소 용품 홀더
- 마린 빌지 펌프
- 테스트 플러그 액세서리
- 진동 포장 장비 액세서리
- SNAP-TITE 니플, HP 스테인리스 스틸, 3 / 8-18
- MITUTOYO 아날로그 경도계 쇼어 0.71인치
- APPLETON ELECTRIC 61W LED 전등
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 래치 용기 뚜껑
- WATTS PWS15 시리즈 상업용 연수 시스템
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y 스트레이너, 트루 유니온 SR 스레드 엔드, EPDM
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 12포인트 표준 메트릭 소켓 세트
- DIXON X03 시리즈 수동 인라인 건조제 건조기
- ENERPAC 스레드 중공 안장
- JOHNSON CONTROLS FRL 압축 에어필터