REELCRAFT DP5450 OLP1 호스 릴 일반 산업용 300 Psi
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
드라이브 유형 | 봄 귀환 |
듀티 등급 | 일반, 산업 |
마감재 | 분말 코팅 |
호스 끝 | 1/4 "(M) NPT |
호스 ID | 가능 |
호스 내부 직경. | 1 / 4 " |
호스 길이 | 50ft. |
호스 재질 | PVC |
호스 배출구 (In.) | 1/4 "(M) NPT |
주택 자재 | 강철 |
걸쇠 | 내 진동, 자체 잠금 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
설치 | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 |
전체 높이 | 16.38 " |
전체 길이 | 14.375 " |
전체 폭 | 9" |
릴 입구 | 1/2 "(F) NPT |
씰 타입 | 불꽃 |
회전 재료 | 니켈 도금 강 |
선박 중량 (kg) | 18.1 |
선박 높이 (cm) | 54.1 |
선박 길이 (cm) | 48.01 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 호스 | 호스 끝 | 최대 온도 | 콘센트 | 전체 폭 | 압력 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP5435 OLP1 | 300의 PSI | - | 1/4 "(M) NPT | 150도 F | - | 8" | - | - | ₩ 703,515 | ||
DP5635 OLP1 | 300의 PSI | - | 1/4 "(M) NPT | 150도 F | - | 8" | - | - | ₩ 880,337 | ||
DP5835 OLP1 | 300의 PSI | - | 3/8 "(M) NPT | 150도 F | - | 9" | - | - | ₩ 1,135,120 | ||
DP5835 OMP1 | 3,250의 PSI | - | 1/2 "(M) NPT | 210도 F | - | 9" | - | - | ₩ 1,262,881 | ||
DP5635 OHP1 | 4,800의 PSI | - | 1/4 "(M) NPT | 210도 F | - | 9" | - | - | ₩ 1,365,959 | ||
DP5635 OHP | - | 가능 | 3/8 "NPT (M) | 210도 F | 3/8 "NPT (F) | - | 4800의 PSI | 43 파운드 | ₩ 1,959,160 | RFQ
| |
DP5835 OLP | - | 가능 | 3/8 "NPT (M) | 150도 F | 1/2 "NPT (F) | - | 300의 PSI | 52 파운드 | ₩ 1,010,290 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.