REELCRAFT DP5600 OHP 이중 받침대 호스 릴, 내경 3/8인치, 5000 Psi, 호스 길이 35피트
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
호스 | 아니 |
호스 ID | 3 / 8 " |
호스 길이 | 35ft. |
직경 외부 호스. | 0.73 " |
입구 | 1/2 "NPT (F) |
최대 온도 | 210도 F |
콘센트 | 3/8 "NPT (F) |
압력 | 5000의 PSI |
무게 | 40 파운드 |
모델 | 최대. 압력 | 호스 | 호스 끝 | 최대 온도 | 콘센트 | 전체 폭 | 압력 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP5435 OLP1 | 300의 PSI | - | 1/4 "(M) NPT | 150도 F | - | 8" | - | - | ₩ 703,515 | |
DP5450 OLP1 | 300의 PSI | - | 1/4 "(M) NPT | 150도 F | - | 9" | - | - | ₩ 919,082 | |
DP5635 OLP1 | 300의 PSI | - | 1/4 "(M) NPT | 150도 F | - | 8" | - | - | ₩ 880,337 | |
DP5835 OLP1 | 300의 PSI | - | 3/8 "(M) NPT | 150도 F | - | 9" | - | - | ₩ 1,135,120 | |
DP5835 OMP1 | 3,250의 PSI | - | 1/2 "(M) NPT | 210도 F | - | 9" | - | - | ₩ 1,262,881 | |
DP5635 OHP1 | 4,800의 PSI | - | 1/4 "(M) NPT | 210도 F | - | 9" | - | - | ₩ 1,365,959 | |
DP5635 OHP | - | 가능 | 3/8 "NPT (M) | 210도 F | 3/8 "NPT (F) | - | 4800의 PSI | 43 파운드 | ₩ 1,959,160 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.