항목 | 호스 릴 |
기본 크기 | 8 x 9 " |
EAN | 0674255743427 |
호스 길이 | 50 피트 |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
장착 크기 | 7 x 8 " |
외부 Dia. | 1-1 / 8 " |
전체 높이 | 25.5 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 9.38 " |
선박 중량 (kg) | 40.95 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
EZ-TSHL-550-BBX | ₩ 1,544,836 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.