REELCRAFT 용접 호스 릴, FD80000 시리즈
스타일 | 모델 | 호스 끝 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 릴 입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FD84050OLP1 | 1 인치 (M) NPT | 1" | 50ft. | 1 인치 (F) NPT | ₩ 2,240,945 | |
A | FD83075OLP1 | 3/4 "(M) NPT | 3 / 4 " | 75ft. | 3/4 "(F) NPT | ₩ 2,562,875 |
용접 호스 릴 FD80000 시리즈
Reelcraft FD80000 시리즈 연료 공급 호스 릴은 안정성을 높이고 진동을 줄이기 위해 이중 축 지지 시스템이 있는 견고한 이중 받침대가 특징입니다. 이 견고하고 내부식성 릴은 전체 흐름과 스트레스 없는 회전 설계로 최대 사용 수명을 보장합니다. 원하는 작업 길이로 호스를 편리하게 고정하는 견고한 래칭 메커니즘이 특징입니다. Viton 씰이 장착되어 있어 뛰어난 강도를 제공하며 이동식 및 영구 장착 응용 분야에 이상적입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 외부 마운트 배기 팬
- 휴대용 전기 히터 액세서리
- A / C Ref 클리너 및 스케일 제거기
- 차량 부품 보호
- 랩 어댑터 및 조인트
- 고무
- 변압기
- 실험실 기기
- 비상 조명
- 전구 관련 제품
- AIR HANDLER 활성탄 에어 필터
- E JAMES & CO 연료 및 윤활유 튜브
- MULTIFAN 삼상 바구니 팬
- WOODHEAD 130226 시리즈 브러시 홀더
- SPEARS VALVES PVC 흰색 True Union 유틸리티 스윙 체크 밸브, 소켓
- PROTO 엔드 커팅 니퍼
- VESTIL C 시리즈 긴 압출 고무 코드 보호기
- BOSTON GEAR 8 직경 피치 스파이럴 베벨 기어
- BROWNING 3V 벨트용 QD 시브, 홈 8개