항목 | 호스 릴 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
드라이브 유형 | 봄 귀환 |
마감재 | 분말 코팅 |
호스 끝 | 1 인치 (M) NPT |
호스 ID | 가능 |
호스 내부 직경. | 1" |
호스 길이 | 50ft. |
호스 재질 | 인조 고무 |
호스 배출구 (In.) | 1 인치 (M) NPT |
걸쇠 | 내 진동, 자체 잠금 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
설치 | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 |
전체 높이 | 25.375 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 14.25 " |
릴 입구 | 1 인치 (F) NPT |
씰 타입 | 바이 턴 |
선박 중량 (kg) | 50.85 |
선박 높이 (cm) | 75.44 |
선박 길이 (cm) | 69.85 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 호스 끝 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 릴 입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FD83075OLP1 | 3/4 "(M) NPT | 3 / 4 " | 75ft. | 3/4 "(F) NPT | ₩ 2,562,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.