E JAMES & CO 연료 및 윤활유 배관
필터
색: 투명한 황색 , 경도: 해안 A : 65 , 길이: 100ft. , 재료: PVC , 온도. 범위: -15에서 165F로 , 인장 강도: 1900의 PSI , 유형: 연료 및 윤활유
스타일 | 모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1512-125250-100 | 1" | 1 / 8 " | 62 PSI | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ₩ 100,362 | |
A | 1512-250375-100 | 1.5 " | 1 / 4 " | 40의 PSI | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ₩ 154,647 | |
A | 1512-188312-100 | 1.25 " | 3 / 16 " | 48 PSI | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 131,285 | |
A | 1512-312438-100 | 1.75 " | 5 / 16 " | 36의 PSI | 7 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 189,962 | |
A | 1512-375500-100 | 2" | 3 / 8 " | 30의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ₩ 215,162 | |
A | 1512-438625-100 | 2.5 " | 7 / 16 " | 40의 PSI | 5 / 8 " | 3 / 32 " | ₩ 339,255 | |
A | 1512-500750-100 | 3" | 1 / 2 " | 40의 PSI | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ₩ 489,247 | |
A | 1512-625875-100 | 3.5 " | 5 / 8 " | 34의 PSI | 7 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 647,867 | |
A | 1512-094188-100 | 3 / 4 " | 3 / 32 " | 54 PSI | 3 / 16 " | 3 / 64 " | ₩ 76,352 | |
A | 1512-750100-100 | 4" | 3 / 4 " | 30의 PSI | 1" | 1 / 8 " | ₩ 418,162 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- pH 미터
- 디지털 및 기계식 타이머
- 기계 보호대
- 관형 공작 기계 조명
- 토양 그라인더 액세서리
- 살충제 및 해충 구제
- 가구
- 폐기물 처리기
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 안전 스위치
- PRESCO PRODUCTS CO 바리케이드 테이프, Fire Line Do Not Cross
- DESTACO 202 시리즈 수직 고정 클램프
- LENOX TOOLS PVC / ABS 플라스틱 파이프 손 톱날
- EATON PowerXL 시리즈 터미널 스트립
- TENNANT 점화 키
- DAYTON 중간 기어
- CAMPBELL 클램프
- ULTRATECH 울트라 봉쇄 트레이
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MSFS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기