항목 | 관 재료 |
굽힘 반경 | 3.5 " |
색상 | 투명한 황색 |
경도 | 해안 A : 65 |
내부 Dia. | 5 / 8 " |
길이 | 100ft. |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 34의 PSI |
외부 Dia. | 7 / 8 " |
온도. 범위 | -15에서 165F로 |
인장 강도 | 1900의 PSI |
타입 | 연료 및 윤활유 |
벽 두께 | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 8.42 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 3917320010 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1512-094188-100 | 3 / 4 " | 3 / 32 " | 54 PSI | 3 / 16 " | 3 / 64 " | ₩ 84,595 | |
1512-125250-100 | 1" | 1 / 8 " | 62 PSI | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ₩ 111,195 | |
1512-188312-100 | 1.25 " | 3 / 16 " | 48 PSI | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 145,460 | |
1512-250375-100 | 1.5 " | 1 / 4 " | 40의 PSI | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ₩ 171,342 | |
1512-312438-100 | 1.75 " | 5 / 16 " | 36의 PSI | 7 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 210,472 | |
1512-375500-100 | 2" | 3 / 8 " | 30의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ₩ 238,402 | |
1512-438625-100 | 2.5 " | 7 / 16 " | 40의 PSI | 5 / 8 " | 3 / 32 " | ₩ 375,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.