기계식 커넥터
Durium 시리즈 스터드 커넥터
절연 커넥터
스타일 | 모델 | 높이 | 최소 전압 | 전체 길이 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BIPC4/06 | RFQ | ||||
B | BIPC350350 | RFQ |
UV 정격 멀티 탭 커넥터
Burndy 절연 멀티탭 커넥터는 다양한 크기와 재질의 전선을 연결하도록 설계되었습니다. 그들은 전류를 전도하기 위해 알루미늄으로 만들어졌으며 절연 및 전류 누출 방지를 위해 UV 저항성 플라스티졸로 덮여 있습니다. 이 Burndy 커넥터에는 와이어를 제자리에 고정하기 위한 알루미늄 고정 나사와 오염 방지를 위한 엔드 캡이 장착되어 있습니다. 2, 3, 4포트 구성으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 다양한 Burndy를 제공합니다. 스태킹 어댑터 기계식 커넥터 주석 도금 강철 및 알루미늄 나사 변형.
Burndy 절연 멀티탭 커넥터는 다양한 크기와 재질의 전선을 연결하도록 설계되었습니다. 그들은 전류를 전도하기 위해 알루미늄으로 만들어졌으며 절연 및 전류 누출 방지를 위해 UV 저항성 플라스티졸로 덮여 있습니다. 이 Burndy 커넥터에는 와이어를 제자리에 고정하기 위한 알루미늄 고정 나사와 오염 방지를 위한 엔드 캡이 장착되어 있습니다. 2, 3, 4포트 구성으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 다양한 Burndy를 제공합니다. 스태킹 어댑터 기계식 커넥터 주석 도금 강철 및 알루미늄 나사 변형.
스타일 | 모델 | 스터드 크기 | 본체 재질 | 커넥터 타입 | 타입 | 폭 | 헤드 스타일 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1PBS500 | ₩138,985 | |||||||||
B | 1PL43 | ₩57,977 | |||||||||
C | 1PL42 | ₩36,715 | |||||||||
D | 1PL44 | ₩69,195 | |||||||||
E | 1PLD2 / 02 | ₩88,270 | |||||||||
F | 1PLD2502 | ₩101,832 | |||||||||
G | 1PBS2 | ₩47,827 | |||||||||
H | 1PL2 / 03 | ₩82,617 | |||||||||
I | 1PL2 / 02 | ₩56,105 | |||||||||
J | 1PBS250 | ₩87,482 | |||||||||
K | 1PLD2 / 04 | ₩96,214 | |||||||||
L | 1PBS350 | ₩95,287 | |||||||||
M | 1PLD2 / 03 | ₩92,120 | |||||||||
N | 1PL2503 | ₩93,992 | |||||||||
O | 1PBS1 / 0 | ₩62,685 | |||||||||
P | 1PL2502 | ₩102,375 | |||||||||
Q | 1PLD6002 | ₩179,147 |
UC 계열 병렬 클램프 기계식 커넥터
기계적 접지 및 본딩 커넥터, 구리 합금
Burndy 기계식 접지 커넥터는 접지 전기 설치에 이상적이며 증가된 전류 전위 및 유연성을 위해 최대 2게이지 AWG 도체 크기를 가집니다. 우수한 전기 및 열 전도성을 보장하기 위해 구리 합금 구조를 특징으로 하며 유연한 고무 외장 케이블이 장착되어 있어 전기 제품으로도 잘 작동하고 내마모성을 제공합니다. 변형은 3인치와 5인치 너비로 제공됩니다. Raptor Supplies 번디도 제공합니다 케이블 트레이 접지 클램프 설치 중 회전을 방지하기 위해 골이 있는 목이 있습니다.
Burndy 기계식 접지 커넥터는 접지 전기 설치에 이상적이며 증가된 전류 전위 및 유연성을 위해 최대 2게이지 AWG 도체 크기를 가집니다. 우수한 전기 및 열 전도성을 보장하기 위해 구리 합금 구조를 특징으로 하며 유연한 고무 외장 케이블이 장착되어 있어 전기 제품으로도 잘 작동하고 내마모성을 제공합니다. 변형은 3인치와 5인치 너비로 제공됩니다. Raptor Supplies 번디도 제공합니다 케이블 트레이 접지 클램프 설치 중 회전을 방지하기 위해 골이 있는 목이 있습니다.
접지 스터드, 혀 각도 45도
Burndy 강철 접지 스터드는 경량 구조 부착물 및 단자를 접지하도록 설계되었습니다. 그들은 노출된 표면의 산화를 줄이기 위해 강철 구조를 특징으로 하며 그립 및 전기적 무결성을 개선하기 위해 널링 표면으로 구성됩니다. 또한 장비는 전기 장치 절연을 위해 수나사 및 암나사가 있는 45도 설각을 가지고 있습니다. 유연성을 위해 6 게이지 AWG의 최대 도체 크기로 제공되는 다양한 스터드 중에서 선택하십시오.
Burndy 강철 접지 스터드는 경량 구조 부착물 및 단자를 접지하도록 설계되었습니다. 그들은 노출된 표면의 산화를 줄이기 위해 강철 구조를 특징으로 하며 그립 및 전기적 무결성을 개선하기 위해 널링 표면으로 구성됩니다. 또한 장비는 전기 장치 절연을 위해 수나사 및 암나사가 있는 45도 설각을 가지고 있습니다. 유연성을 위해 6 게이지 AWG의 최대 도체 크기로 제공되는 다양한 스터드 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 지휘자 크기 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GSTUD916HY | ₩51,012 | |||||
B | GSTUD34HY | ₩81,847 | |||||
C | GSTUD14HY | ₩19,565 |
기계식 커넥터, 이중 정격 스플라이스/리듀서
Burndy의 이중 등급 스플라이스는 알루미늄 및 구리 도체를 모두 보호하거나 종단 처리하는 데 사용됩니다. 고강도 알루미늄 합금으로 제조되며 낮은 접촉 저항을 제공하기 위해 주석 도금이 특징입니다. 이 커넥터는 나사 직경이 커서 와이어와의 더 큰 표면 접촉을 보장하여 더 큰 인발력과 넓은 케이블 범위를 제공하여 스플라이스 블록을 리듀싱 커넥터로 사용할 수 있습니다. 0.56, 0.75, 1.38, 1.63 및 1.09인치 너비로 제공되는 다양한 기계적 커넥터 중에서 선택하십시오.
Burndy의 이중 등급 스플라이스는 알루미늄 및 구리 도체를 모두 보호하거나 종단 처리하는 데 사용됩니다. 고강도 알루미늄 합금으로 제조되며 낮은 접촉 저항을 제공하기 위해 주석 도금이 특징입니다. 이 커넥터는 나사 직경이 커서 와이어와의 더 큰 표면 접촉을 보장하여 더 큰 인발력과 넓은 케이블 범위를 제공하여 스플라이스 블록을 리듀싱 커넥터로 사용할 수 있습니다. 0.56, 0.75, 1.38, 1.63 및 1.09인치 너비로 제공되는 다양한 기계적 커넥터 중에서 선택하십시오.
스태킹 어댑터 기계식 커넥터
Burndy 스태킹 어댑터 기계식 커넥터는 접지 연결 및 와이어 결합에 사용됩니다. 이 제품은 주석 도금 알루미늄으로 만들어지며 250, 800 및 1000kcmil 도체 크기로 제공됩니다.
Burndy 스태킹 어댑터 기계식 커넥터는 접지 연결 및 와이어 결합에 사용됩니다. 이 제품은 주석 도금 알루미늄으로 만들어지며 250, 800 및 1000kcmil 도체 크기로 제공됩니다.
이중 정격 러그 기계식 커넥터
오프셋 탱 기계 커넥터
스트레이트 탱 기계식 커넥터
소형 기계식 커넥터
Amt 커넥터 합성 수지 코팅 구멍
스타일 | 모델 | 타입 | 커넥터 타입 | 헤드 스타일 | 폭 | 항목 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 최소 지휘자 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AMTSR500 | ₩240,537 | |||||||||
B | AMTSR10 | ₩113,802 | |||||||||
C | AMTSR250 | ₩169,470 | |||||||||
D | AMTSR350 | ₩178,447 | |||||||||
E | AMTT20 | ₩100,205 | |||||||||
F | AMTTC4 | ₩68,215 | |||||||||
G | AMTT250 | ₩183,347 | |||||||||
H | AMT20 | ₩81,182 | |||||||||
I | AMT250 | ₩184,135 | |||||||||
J | AMTD350103 | ₩237,107 | |||||||||
K | AMTD250103 | ₩246,977 | |||||||||
L | AMTD50063 | ₩300,335 | |||||||||
M | AMTS350103 | ₩231,385 | |||||||||
N | AMTD250104 | ₩294,437 | |||||||||
O | AMTD350104 | ₩229,127 | |||||||||
P | AMTD50064 | ₩346,727 | |||||||||
Q | AMTS414 | ₩111,807 | |||||||||
R | AMTD350105 | ₩287,297 | |||||||||
S | AMTD250105 | ₩219,432 | |||||||||
T | AMTD350106 | ₩337,277 | |||||||||
U | AMTD50066 | ₩419,072 |
케이블 트레이 접지 클램프
Burndy 접지 클램프는 구리선을 접지 및 본딩 시스템의 두꺼운 막대에 연결하도록 설계되었습니다. 이 접지 클램프는 높은 전도성과 내부식성을 위해 주석 도금이 포함된 구리 합금 구조를 특징으로 합니다. 케이블 트레이와 구리선을 두꺼운 막대에 연결하는 배럴 너트가 있습니다. 6AWG ~ 250kcmil 범위의 컨덕터 크기에 사용할 수 있는 다양한 케이블 트레이 접지 클램프 중에서 선택하십시오.
Burndy 접지 클램프는 구리선을 접지 및 본딩 시스템의 두꺼운 막대에 연결하도록 설계되었습니다. 이 접지 클램프는 높은 전도성과 내부식성을 위해 주석 도금이 포함된 구리 합금 구조를 특징으로 합니다. 케이블 트레이와 구리선을 두꺼운 막대에 연결하는 배럴 너트가 있습니다. 6AWG ~ 250kcmil 범위의 컨덕터 크기에 사용할 수 있는 다양한 케이블 트레이 접지 클램프 중에서 선택하십시오.
절연 커넥터
스타일 | 모델 | 나사 재질 | 케이블 크기 코드 | 커넥터 타입 | 스터드 크기 | 타입 | 폭 | 헤드 스타일 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ISR-350B | ₩110,285 | |||||||||
B | ISR-250B | ₩87,517 | |||||||||
C | IPLD500-8B | ₩304,762 | |||||||||
D | ISR-500B | ₩160,895 | |||||||||
E | IPL3 / 0-4B | ₩102,322 | |||||||||
F | IPL250-4B | ₩99,295 | |||||||||
G | IPLD350-5B | ₩184,292 | |||||||||
H | IPLD350-3B | ₩134,837 | |||||||||
I | IPLD250-3B | ₩115,814 | |||||||||
J | ISR-600B | ₩175,070 | |||||||||
K | IPLD600-4B | ₩242,270 | |||||||||
L | IPL3 / 0-3B | ₩88,445 | |||||||||
M | IPLD500-6B | ₩264,057 | |||||||||
N | IPLD750-3B | ₩280,525 | |||||||||
K | IPLD350-6B | ₩191,117 | |||||||||
K | IPLD750-4B | ₩298,620 | |||||||||
O | IPLD250-4B | ₩126,280 | |||||||||
P | IPLD250-5B | ₩141,260 | |||||||||
Q | IPLD250-6B | ₩150,150 | |||||||||
R | IPLD350-4B | ₩146,090 | |||||||||
S | IPLD500-3B | ₩175,350 | |||||||||
T | IPLD500-4B | ₩211,295 | |||||||||
U | IPLD3 / 0-4B | ₩112,542 | |||||||||
V | ISR-1 / 0B | ₩60,375 | |||||||||
W | IPLG1-3B | - | RFQ |
접지 터미널 커넥터 기계 커넥터
수도관 접지 클램프
번디 수도관 접지 클램프/수도관 클램프는 바, 스트랩, 케이블, 막대 또는 튜브에 대한 기계적 접지 연결을 제공합니다. 그들은 높은 연성, UV 저항 및 우수한 전기 및 열 전도성을 위해 알루미늄/구리 합금/솔리드 캐스트 브론즈 구조를 특징으로 합니다. 이 클램프는 Durium U-볼트, 너트 및 잠금 와셔와 통합되어 있으며 접지 막대 및 스위치 핸들용 브레이드에 적합하며 2.25~8.5인치 범위의 길이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 케이블 트레이 접지 클램프 설치 중 회전을 방지하기 위해 늑골이있는 목이 있습니다.
번디 수도관 접지 클램프/수도관 클램프는 바, 스트랩, 케이블, 막대 또는 튜브에 대한 기계적 접지 연결을 제공합니다. 그들은 높은 연성, UV 저항 및 우수한 전기 및 열 전도성을 위해 알루미늄/구리 합금/솔리드 캐스트 브론즈 구조를 특징으로 합니다. 이 클램프는 Durium U-볼트, 너트 및 잠금 와셔와 통합되어 있으며 접지 막대 및 스위치 핸들용 브레이드에 적합하며 2.25~8.5인치 범위의 길이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 케이블 트레이 접지 클램프 설치 중 회전을 방지하기 위해 늑골이있는 목이 있습니다.
스타일 | 모델 | 폭 | 본체 재질 | 지휘자 크기 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 최소 지휘자 크기 | 산 | 로드 Dia. | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C6 | ₩16,204 | 1 | |||||||||
B | C5 | ₩46,235 | 5 | |||||||||
C | C11K16D | ₩18,707 | 1 | |||||||||
D | C11CSH2 | ₩72,555 | 1 | |||||||||
E | C11CSH1 | ₩31,500 | 1 | |||||||||
B | C11B | ₩69,160 | 5 | |||||||||
B | C11N | ₩54,652 | 5 | |||||||||
B | C11D | ₩96,635 | 5 | |||||||||
F | C61 | ₩19,792 | 1 | |||||||||
G | C11LH1 | ₩45,605 | 1 | |||||||||
H | C22 | ₩34,212 | 1 | |||||||||
I | C22D | ₩67,270 | 1 | |||||||||
J | C11LH2 | ₩65,712 | 1 | |||||||||
K | C11HD4 / 0DB | ₩70,385 | 1 | |||||||||
L | C11LH3 | ₩90,072 | 1 | |||||||||
M | C22HD4 / 0DB | ₩119,542 | 1 | |||||||||
N | GG161 | ₩358,470 | 1 | |||||||||
N | GG171 | ₩401,170 | 1 | |||||||||
N | GG181 | ₩448,245 | 1 | |||||||||
O | GC22A | ₩139,387 | 1 | |||||||||
B | C4 | ₩101,780 | 1 | |||||||||
B | C8 | ₩141,610 | 1 |
터미널 기계 커넥터
Burndy 단자 기계식 커넥터는 케이블을 장비 패드 또는 바에 연결하는 데 적합합니다. 구리 합금 구조가 특징이며 렌치 하나로 빠르게 설치할 수 있습니다. 구리 및 주석 도금 알루미늄 변형으로 제공되는 다양한 단자 기계식 커넥터 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies Burndy 접지 단자도 제공합니다. 기계식 커넥터 일체형 단조 구조로 기계적 무결성을 보장합니다.
Burndy 단자 기계식 커넥터는 케이블을 장비 패드 또는 바에 연결하는 데 적합합니다. 구리 합금 구조가 특징이며 렌치 하나로 빠르게 설치할 수 있습니다. 구리 및 주석 도금 알루미늄 변형으로 제공되는 다양한 단자 기계식 커넥터 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies Burndy 접지 단자도 제공합니다. 기계식 커넥터 일체형 단조 구조로 기계적 무결성을 보장합니다.
스타일 | 모델 | 폭 | 본체 재질 | 항목 | 길이 | 자재 | 맥스. 지휘자 크기 | 최소 지휘자 크기 | 스터드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KA8C | ₩11,532 | |||||||||
B | QDA8C | ₩80,780 | |||||||||
C | QA8CB | ₩52,832 | |||||||||
B | QDA4C | ₩111,352 | |||||||||
D | KPA8C | ₩6,020 | |||||||||
E | QA4CB | ₩75,390 | |||||||||
F | KA4C | ₩18,812 | |||||||||
G | KPA8컵 | ₩6,177 | |||||||||
D | KPA8CTP | ₩6,457 | |||||||||
H | KPA4CUNPL | ₩7,927 | |||||||||
I | KA252TC38 | ₩99,277 | |||||||||
J | KPA4C | ₩9,047 | |||||||||
K | KA25 | ₩34,877 | |||||||||
L | QQA1C2 | ₩176,802 | |||||||||
M | QA1CB | ₩108,255 | |||||||||
N | KPA4컵 | ₩8,277 | |||||||||
D | KPA4CTP | ₩9,590 | |||||||||
B | QDA1C | ₩144,637 | |||||||||
O | QA26B | ₩164,202 | |||||||||
B | QDA26 | ₩232,575 | |||||||||
P | KA28 | ₩82,390 | |||||||||
D | KPA25 | ₩30,345 | |||||||||
B | QDA28 | ₩329,227 | |||||||||
Q | QA282B | ₩209,737 | |||||||||
C | QA28B | ₩232,557 |
터미널 / 오프셋 혀 기계 커넥터
번디 단자/오프셋 텅 기계식 커넥터는 노동 시간을 줄이기 위한 구리 합금 구조와 콤팩트한 설계가 특징입니다. 과도한 토크로 인한 도체 손상을 방지하고 스크루드라이버 또는 렌치를 사용하여 쉽게 설치할 수 있습니다. 1/4, 3/8, 5/16, 6 및 10인치 스터드 크기로 제공되는 다양한 단자/오프셋 텅 기계식 커넥터 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 번디도 제공합니다 이중 스플라이스 기계식 커넥터 낮은 접촉 저항과 견고한 중심 장벽을 제공하는 주석 도금.
번디 단자/오프셋 텅 기계식 커넥터는 노동 시간을 줄이기 위한 구리 합금 구조와 콤팩트한 설계가 특징입니다. 과도한 토크로 인한 도체 손상을 방지하고 스크루드라이버 또는 렌치를 사용하여 쉽게 설치할 수 있습니다. 1/4, 3/8, 5/16, 6 및 10인치 스터드 크기로 제공되는 다양한 단자/오프셋 텅 기계식 커넥터 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 번디도 제공합니다 이중 스플라이스 기계식 커넥터 낮은 접촉 저항과 견고한 중심 장벽을 제공하는 주석 도금.
더 알아보기
- 렌치
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 파워 가위
- 스트레이너
- 콘크리트 및 아스팔트
- 클램프
- 쓰레기통 상판
- 이중 바퀴 캐스터
- 접착 앵커
- SPEEDAIRE D 핸들 에어 임팩트 렌치, 220 ~ 1450ft-lb 토크
- VULCAN 하단 콘센트 침수 히터
- SPEEDAIRE 1/2 "250 psi 결합 어셈블리 다목적 에어 호스
- DAYTON 드라이브 패키지가 있는 벨트 드라이브 송풍기, 미조립
- CUSH-A-NATOR 표준 쿠션 클램프
- WARING COMMERCIAL 블렌더 용기
- NOTRAX Gripwalker 젖은 지역 매트
- MARTIN SPROCKET 12중 스톡 보어 B 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 3B-XNUMX 체인 번호
- CHICAGO FAUCETS 듀얼 손목칼 손잡이 XNUMX개 구멍 와이드 스프레드 데크 마운트 다목적 수전
- WARREN-RUPP 유압 장비 부품