그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계식 커넥터 |
커넥터 타입 | 오프셋 탱 |
헤드 스타일 | 마녀 |
길이 | 1.48 " |
자재 | 전해 구리 |
맥스. 지휘자 크기 | 1/0 AWG 좌초 |
최소 지휘자 크기 | 2 AWG 좌초 |
나사 재질 | 아연 도금 강판 |
스터드 크기 | 17 / 64 " |
폭 | 0.63 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
원산지 | MX |
모델 | 헤드 스타일 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 최소 지휘자 크기 | 스터드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC0208 | 슬롯 | 1.47 " | 2 AWG 좌초 | 8 AWG 좌초 | 17 / 64 " | 0.5 " | ₩ 11,287 | |
BTC0614 | 슬롯 | 1.09 " | 6 AWG 좌초 | 14 AWG 솔리드 | 13 / 64 " | 0.38 " | ₩ 9,957 | |
BTC1014 | 슬롯 | 1" | 10 AWG 좌초 | 14 AWG 솔리드 | 5 / 32 " | 0.31 " | ₩ 17,062 | |
BTC3104 | 마녀 | 2.04 " | 3/0 AWG 좌초 | 4 AWG 좌초 | 13 / 32 " | 0.75 " | ₩ 27,562 | |
BTC3511 | 마녀 | 3.25 " | 350 kcmil 좌초 | 1/0 AWG 좌초 | 13 / 32 " | 1" | ₩ 108,342 | |
BTC4102 | 마녀 | 2.56 " | 4/0 AWG 좌초 | 2 AWG 좌초 | 11 / 32 " | 1" | ₩ 48,702 | |
BTC5011 | 마녀 | 4.25 " | 500 kcmil 좌초 | 1/0 AWG 좌초 | 13 / 32 " | 1.5 " | ₩ 92,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.