플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TY-RAP AMTD250103 Amt 커넥터 PVC 코팅 3홀 T 유형 | AB4LNK 1년J9

TY-RAP AMTD250103 Amt 커넥터 합성 수지 코팅 3 구멍 T 유형

재고 있음 있음
항목: AB4LNK 모델: AMTD250103교차 참조: 1YRJ9

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 246,977 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목멀티탭 커넥터
본체 재질PVC 코팅 알루미늄
커넥터 타입양면 엔트리, T
헤드 스타일마녀
절연 재료PVC
길이3"
맥스. 지휘자 크기250kcmil
최소 지휘자 크기10 AWG
나사 재질주석 도금
스터드 크기5 / 16 "
타입3- 홀, 양면, T
2.75 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.19
선박 높이 (cm)5.84
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8536904000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델타입커넥터 타입헤드 스타일항목길이맥스. 지휘자 크기최소 지휘자 크기가격
TY-RAP AMT20 Amt 커넥터 PVC 코팅 2홀 L형 | AB4LNB 1년RJ1 AMT202홀, 동일면, L단면 입력, L슬롯1.38 "멀티탭 커넥터1.5 "2/0AWG14 AWG₩ 81,182
TY-RAP AMT250 Amt 커넥터 PVC 코팅 2홀 L형 | AB4LND 1년J3 AMT2502홀, 동일면, L단면 입력, L마녀2"멀티탭 커넥터2"250kcmil10 AWG₩ 184,135
TY-RAP AMTT20 Amt 커넥터 PVC 코팅 2홀 Z 유형 | AB4LNE 1년J4 AMTT202- 구멍, 반대쪽, Z양면 엔트리, Z슬롯1.38 "멀티탭 커넥터1.5 "2/0AWG14 AWG₩ 100,205
TY-RAP AMTT250 Amt 커넥터 PVC 코팅 2홀 Z 유형 | AB4LNG 1년J6 AMTT2502- 구멍, 반대쪽, Z양면 엔트리, Z마녀2.38 "멀티탭 커넥터2"250kcmil10 AWG₩ 183,347
TY-RAP AMTTC4 Amt 커넥터 PVC 코팅 2홀 Z 유형 | AB4LNJ 1년J8 AMTTC42- 구멍, 반대쪽, Z양면 엔트리, Z슬롯1.25 "멀티탭 커넥터2.25 "4 AWG14 AWG₩ 68,215
TY-RAP AMTD50063 Amt 커넥터 PVC 코팅 3홀 T 유형 | AB4LNL 1YRK1 AMTD500633- 홀, 양면, T양면 엔트리, T마녀3"멀티탭 커넥터3.88 "500kcmil6 AWG₩ 300,335
TY-RAP AMTD350103 Amt 커넥터 PVC 코팅 3홀 T 유형 | AB4LNM 1YRK2 AMTD3501033- 홀, 양면, T양면 엔트리, T마녀2.88 "멀티탭 커넥터3.5 "350kcmil10 AWG₩ 237,107

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TY-RAP AMTD250103 Amt 커넥터 합성 수지 코팅 3 구멍 T 유형
₩ 246,977 /단위