플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BURNDY GG181 파이프 접지 클램프 2인치 | AB6QWL 22A987

BURNDY GG181 파이프 접지 클램프 2인치

재고 있음 있음
항목: AB6QWL 모델: GG181교차 참조: 22A987

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 448,245 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 접지 클램프
본체 재질구리 합금
지휘자 크기2.38 "~ 2"
길이4.25 "
맥스. 지휘자 크기2.38 "
최소 지휘자 크기2"
로드 Dia.2 "~ 2-3 / 8"로드, 2 "파이프
타입Commercial
3.69 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.36
선박 높이 (cm)3.05
선박 길이 (cm)10.67
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드8535908060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델본체 재질지휘자 크기길이맥스. 지휘자 크기최소 지휘자 크기로드 Dia.패키지 수량가격
BURNDY GG171 파이프 접지 클램프 1.5인치 | AB6QWK 22A986 GG1713.25 "구리 합금1.88 "~ 1.5"3.5 "1.88 "1.5 "-1-5 / 8 "~ 1-7 / 8"로드, 1-1 / 2 "파이프1₩ 401,170
BURNDY GG161 파이프 접지 클램프 1.25인치 | AB6QWM 22A988 GG1613"구리 합금1.5 "~ 1.25"3.5 "1.5 "1.25 "-1-3 / 8 "~ 1-1 / 2"로드, 1-1 / 4 "파이프1₩ 358,470
BURNDY C11N 파이프 접지 클램프 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXT 22C020 C11N1.81 "솔리드 캐스트 브론즈2AWG ~ 10AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "~ 1"파이프1/2 "~ 1"파이프5₩ 54,652
BURNDY C11D 파이프 접지 클램프 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXU 22C021 C11D1.81 "솔리드 캐스트 브론즈2AWG ~ 10AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "~ 1"파이프, # 4 ~ # 8 보강 철근1/2 "~ 1"파이프5₩ 96,635
BURNDY C22 파이프 접지 클램프 10AWG 3.63In | AB6QXV 22C022 C222.38 "솔리드 캐스트 브론즈2AWG ~ 10AWG3.63 "2 AWG10 AWG1-1 / 4 "~ 2"파이프1-1 / 4 "~ 2"파이프1₩ 34,212
BURNDY C5 파이프 접지 클램프 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXW 22C023 C51.56 "솔리드 캐스트 브론즈2AWG ~ 10AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "~ 1"파이프1/2 "~ 1"파이프5₩ 46,235
BURNDY C4 파이프 접지 클램프 10AWG 6.25In | AB6QXX 22C024 C44.13 "솔리드 캐스트 브론즈2AWG ~ 10AWG6.25 "2 AWG10 AWG2-1 / 2 "~ 4"파이프1/2 "~ 4"파이프1₩ 101,780

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BURNDY GG181 파이프 접지 클램프 2인치
₩ 448,245 /단위