그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 접지 클램프 |
본체 재질 | 솔리드 캐스트 브론즈 |
지휘자 크기 | 2AWG ~ 10AWG |
길이 | 2.25 " |
맥스. 지휘자 크기 | 2 AWG |
최소 지휘자 크기 | 10 AWG |
산 | 1/2 "~ 1"파이프 |
로드 Dia. | 1/2 "~ 1"파이프 |
타입 | Commercial |
UPC | 781810142363 |
폭 | 1.81 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8535908060 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 본체 재질 | 지휘자 크기 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 최소 지휘자 크기 | 산 | 로드 Dia. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG171 | 3.25 " | 구리 합금 | 1.88 "~ 1.5" | 3.5 " | 1.88 " | 1.5 " | - | 1-5 / 8 "~ 1-7 / 8"로드, 1-1 / 2 "파이프 | 1 | ₩ 401,170 | ||
GG181 | 3.69 " | 구리 합금 | 2.38 "~ 2" | 4.25 " | 2.38 " | 2" | - | 2 "~ 2-3 / 8"로드, 2 "파이프 | 1 | ₩ 427,700 | ||
GG161 | 3" | 구리 합금 | 1.5 "~ 1.25" | 3.5 " | 1.5 " | 1.25 " | - | 1-3 / 8 "~ 1-1 / 2"로드, 1-1 / 4 "파이프 | 1 | ₩ 350,472 | ||
C11N | 1.81 " | 솔리드 캐스트 브론즈 | 2AWG ~ 10AWG | 2.25 " | 2 AWG | 10 AWG | 1/2 "~ 1"파이프 | 1/2 "~ 1"파이프 | 5 | ₩ 53,777 | ||
C11D | 1.81 " | 솔리드 캐스트 브론즈 | 2AWG ~ 10AWG | 2.25 " | 2 AWG | 10 AWG | 1/2 "~ 1"파이프, # 4 ~ # 8 보강 철근 | 1/2 "~ 1"파이프 | 5 | ₩ 91,612 | ||
C22 | 2.38 " | 솔리드 캐스트 브론즈 | 2AWG ~ 10AWG | 3.63 " | 2 AWG | 10 AWG | 1-1 / 4 "~ 2"파이프 | 1-1 / 4 "~ 2"파이프 | 1 | ₩ 34,212 | ||
C5 | 1.56 " | 솔리드 캐스트 브론즈 | 2AWG ~ 10AWG | 2.25 " | 2 AWG | 10 AWG | 1/2 "~ 1"파이프 | 1/2 "~ 1"파이프 | 5 | ₩ 45,465 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.