항목 | 터미널 / 오프셋 혀 |
본체 재질 | 구리 합금 |
커넥터 타입 | 터미널 / 오프셋 혀 |
길이 | 4.1 " |
자재 | 구리 |
맥스. 지휘자 크기 | 500kcmil |
최소 지휘자 크기 | 1/0AWG |
스터드 크기 | 3 / 8 " |
타입 | Commercial |
폭 | 1.49 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8535908020 |
원산지 | IN |
모델 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 최소 지휘자 크기 | 스터드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLU35 | 1.24 " | 6 AWG | 14 AWG | #10 | 0.43 " | ₩ 5,705 | |
KLU70 | 1.56 " | 2 AWG | 8 AWG | 1 / 4 " | 0.55 " | ₩ 8,225 | |
KLU125 | 1.99 " | 1/0AWG | 2 AWG | 1 / 4 " | 0.74 " | ₩ 16,747 | |
KLU35TP | 1.24 " | 6 AWG | 14 AWG | #10 | 0.43 " | ₩ 25,060 | |
KLU175 | 2.2 " | 3/0AWG | 4 AWG | 3 / 8 " | 0.78 " | ₩ 31,972 | |
KLU25 | 1.02 " | 10 AWG | 14 AWG | #6 | 0.31 " | ₩ 5,320 | |
KLU225 | 2.56 " | 4/0AWG | 2 AWG | 5 / 16 " | 1.02 " | ₩ 36,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.