MASON 방진 패드
Mason 방진 패드는 볼트로 조일 필요를 없애면서 구조적 소음, 고주파 진동 및 기계 설치와 관련된 문제를 해결하는 데 사용됩니다. 이 절연 패드는 일반적으로 압축기, 금속 패널 인클로저, 기계, 그라인더 또는 기타 사워에 사용됩니다....충격 및 진동 제어를 위한 고강도 소음 수준.더 읽기
스타일 | 모델 | 디자인 | 높이 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20UZ19 | - | 3 / 4 " | 6" | 네오프렌 | 6" | ₩ 101,675 | |
B | 2LVR4 | - | 3 / 4 " | 2" | - | 2" | ₩ 9,047 | |
C | 20UZ21 | - | 5 / 16 " | 6" | 니트릴 | 6" | ₩ 54,740 | |
D | 2LVR6 | - | 3 / 4 " | 4" | - | 4" | ₩ 36,627 | |
E | 20UZ18 | - | 3 / 4 " | 3" | 네오프렌 | 3" | ₩ 33,722 | |
F | 20UZ20 | - | 3 / 4 " | 18 " | 네오프렌 | 18 " | ₩ 237,475 | |
G | 5XR49 | - | 1" | 6" | - | 6" | ₩ 37,152 | |
H | 20UZ22 | - | 5 / 16 " | 18 " | 니트릴 | 18 " | ₩ 140,437 | |
H | 20UZ23 | - | 1 / 2 " | 18 " | 니트릴 | 18 " | ₩ 306,932 | |
I | 2LVP5 | 시멘트가 발라진 강판 샌드위치, 바닥에 슈퍼 와플 패드 및 상단에 1/4 "마찰 패드 | 1.25 " | 10 " | 네오프렌 | 10 " | ₩ 224,367 | |
I | MWSW8X8 | 시멘트가 발라진 강판 샌드위치, 바닥에 슈퍼 와플 패드 및 상단에 1/4 "마찰 패드 | 1.25 " | 8" | 네오프렌 | 8" | ₩ 152,127 | |
I | 2LVP3 | 시멘트가 발라진 강판 샌드위치, 바닥에 슈퍼 와플 패드 및 상단에 1/4 "마찰 패드 | 1.25 " | 6" | 네오프렌 | 6" | ₩ 90,160 | |
J | 2LVP1 | 시멘트가 발라진 강판 샌드위치, 바닥에 슈퍼 와플 패드 및 상단에 1/4 "마찰 패드 | 1.25 " | 4" | 네오프렌 | 4" | ₩ 29,627 | |
I | 2LVP6 | 시멘트가 발라진 강판 샌드위치, 바닥에 슈퍼 와플 패드 및 상단에 1/4 "마찰 패드 | 1.25 " | 10 " | 네오프렌 | 12 " | ₩ 273,455 | |
K | MBSW8X8 | 시멘트가 발라진 강판 샌드위치, 3/4 "구멍이있는 바닥에 볼트 스루 용 슈퍼 와플 패드 | 1" | 8" | - | 8" | ₩ 146,545 | |
K | 2LVP7 | 시멘트가 발라진 강판 샌드위치, 3/4 "구멍이있는 바닥에 볼트 스루 용 슈퍼 와플 패드 | 1" | 4" | - | 4" | ₩ 29,750 | |
K | 2LVP9 | 시멘트가 발라진 강판 샌드위치, 3/4 "구멍이있는 바닥에 볼트 스루 용 슈퍼 와플 패드 | 1" | 6" | - | 6" | ₩ 91,542 | |
K | 2LVR2 | 시멘트가 발라진 강판 샌드위치, 3/4 "구멍이있는 바닥에 볼트 스루 용 슈퍼 와플 패드 | 1" | 10 " | - | 10 " | ₩ 193,760 | |
L | 2LVR5 | 권장 용량 @ 45 Lbs./Square" 220 Lbs. | 3 / 4 " | 3" | - | 3" | ₩ 22,890 | |
D | 2LVR7 | 권장 용량 @ 45 Lbs./Square" 1620 Lbs. | 3 / 4 " | 6" | - | 6" | ₩ 38,062 |
특징
- 이 Mason 방진 패드는 건물 구조 및 구성 요소를 지원합니다. 방진 패드는 상부 및 하부 층의 사소한 진동 문제를 제거합니다.
- 이 진동 방지 패드는 높은 마찰 계수, 우수한 노화 특성, 레벨 안정성 및 높은 하중 지지 능력을 갖추고 있습니다.
- Super W 패드에는 재료의 우수한 변형을 허용하는 특수 와플 포켓이 있어 우수한 절연 성능을 제공합니다.
- Mason 네오프렌 패드는 주어진 고무 경도에서 더 높은 용량을 제공하는 와플 디자인이 특징입니다.
자주하는 질문
소르보탄 패드는 무엇입니까?
소르보탄 방진 패드는 발, 정지 장치, 스페이서 및 보호 장치와 같은 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 다목적 방진 패드입니다. 소르보탄 우레탄은 뛰어난 진동 차단 및 미끄럼 방지 특성을 지닌 오래 지속되고 탄력적인 폴리머입니다.
방진 패드가 필요한 이유는 무엇입니까?
기계 동력의 영향을 줄여 기계를 보호할 뿐만 아니라 장비, 차량 및 구조물의 수명을 연장합니다. 고무 진동 마운트가 없는 기계에 대한 진동의 완전한 영향은 약화 및 심지어 고장의 원인이 될 수 있습니다.
진동 감쇠에 가장 적합한 고무 유형은 무엇입니까?
실리콘 고무는 다른 고무보다 뛰어난 이형성을 가지고 있습니다. 그들은 종이나 기계 부품을 이형하기 위한 코팅으로 적용됩니다. 또한 실리콘 고무는 뛰어난 진동 감쇠 소재입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 커패시터 액세서리
- 스틸 필터
- 모바일 작업 테이블 액세서리
- 와이어코넥터 키트
- 분젠 버너
- 기계공작 액세서리
- 공구집 및 이동장
- 접지 오류 보호
- 풍속계
- 사서함 및 게시물
- TSUBAKI 플라스틱 롤러 체인
- DIXON 유니온 티
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 게이지, 1 3/8-6 Unc
- EATON XT IEC 시리즈 전자 모터 스타터, 24V
- HAYWARD 교체용 바구니
- PURTEST 자외선 살균기
- DIXON F26 시리즈 표준 항공 필터
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, CDSX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- WEG CCV 시리즈 커패시터 커버 Farm Duty
- BROWNING 5V 시리즈 컴패니언 시브, 홈 5개