그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계식 커넥터 |
커넥터 타입 | 이중 정격 러그 |
헤드 스타일 | 슬롯 |
길이 | 1.47 " |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 지휘자 크기 | 2/0 AWG 좌초 |
최소 지휘자 크기 | 14 AWG 솔리드 |
스터드 크기 | 1 / 4 " |
폭 | 0.63 " |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
원산지 | MX |
모델 | 헤드 스타일 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 최소 지휘자 크기 | 스터드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADR11년 | 슬롯 | 1.47 " | 1/0 AWG 좌초 | 14 AWG 솔리드 | 1 / 4 " | 0.63 " | ₩ 4,375 | |
ADR11-21 | 슬롯 | 1.47 " | 1/0 AWG 좌초 | 14 AWG 솔리드 | 1 / 4 " | 1.22 " | ₩ 8,312 | |
ADR2년 | 슬롯 | 1.16 " | 2 AWG 좌초 | 14 AWG 솔리드 | 1 / 4 " | 0.5 " | ₩ 3,325 | |
ADR21-21 | 슬롯 | 1.47 " | 2/0 AWG 좌초 | 14 AWG 솔리드 | 1 / 4 " | 1.25 " | ₩ 8,452 | |
ADR25년 | 소켓 | 2" | 250 kcmil 좌초 | 6 AWG 좌초 | 5 / 16 " | 1" | ₩ 12,215 | |
ADR25-21 | 소켓 | 2.56 " | 250 kcmil 좌초 | 6 AWG 좌초 | 3 / 8 " | 1.64 " | ₩ 22,347 | |
ADR30년 | 소켓 | 2" | 300 kcmil 좌초 | 6 AWG 좌초 | 5 / 16 " | 1" | ₩ 13,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.