그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단말기 |
본체 재질 | 구리 합금 |
커넥터 타입 | 단말기 |
길이 | 3.19 " |
자재 | 구리 |
맥스. 지휘자 크기 | 4/0AWG |
최소 지휘자 크기 | 3/0AWG |
스터드 크기 | 3 / 8 " |
타입 | Commercial |
폭 | 1.31 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8535908020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 본체 재질 | 항목 | 길이 | 자재 | 맥스. 지휘자 크기 | 최소 지휘자 크기 | 스터드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QA1CB | 1" | 구리 합금 | 단말기 | 1.75 " | 구리 | 1 AWG | 4 AWG | 1 / 4 " | ₩ 108,255 | ||
QA4CB | 0.75 " | 구리 합금 | 단말기 | 1.44 " | 구리 | 4 AWG | 8 AWG | 1 / 4 " | ₩ 75,390 | ||
QA28B | 1.31 " | 구리 합금 | 단말기 | 2.25 " | 구리 | 4/0AWG | 3/0AWG | 3 / 8 " | ₩ 232,557 | ||
QA26B | 1.12 " | 구리 합금 | 단말기 | 2" | 구리 | 2/0AWG | 1/0AWG | 3 / 8 " | ₩ 164,202 | ||
QA442N | 2.5 " | 구리 합금 | 단말기 | 7.125 " | 구리 | 1000kcmil | 900kcmil | 1 / 2 " | ₩ 805,542 | ||
QA342N | 1.94 " | 구리 합금 | 단말기 | 4.69 " | 구리 | 500kcmil | 400kcmil | 1 / 2 " | ₩ 505,855 | ||
QA282N | 1.31 " | 구리 합금 | 단말기 | 4.31 " | 구리 | 4/0AWG | 3/0AWG | 1 / 2 " | ₩ 262,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.