전기 벽걸이 히터
전기 벽 히터
스타일 | 모델 | 암페어 AC | BtuH | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HF3315T2RPW | ₩1,144,640 | ||||
A | HF3316T2RPW | ₩1,211,927 |
전기 벽 히터
매입형 전기 벽걸이 히터
Dayton 상업용 전기 벽 히터는 사무실, 응접실, 거실 및 기타 작은 상업 공간과 같은 지역을 난방하는 데 사용됩니다. 이러한 팬 강제 히터는 열이 공간에 균일하게 흐르도록 바닥 근처의 벽에 장착됩니다. 온도 변화를 감지하는 데 도움이 되는 온도 조절 장치가 내장되어 있으며 브론즈, 노던 화이트, 화이트 및 옐로우 색상으로 제공됩니다.
Dayton 상업용 전기 벽 히터는 사무실, 응접실, 거실 및 기타 작은 상업 공간과 같은 지역을 난방하는 데 사용됩니다. 이러한 팬 강제 히터는 열이 공간에 균일하게 흐르도록 바닥 근처의 벽에 장착됩니다. 온도 변화를 감지하는 데 도움이 되는 온도 조절 장치가 내장되어 있으며 브론즈, 노던 화이트, 화이트 및 옐로우 색상으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 실장 형 | 암페어 AC | BtuH | 상 | 전압 | 와트 | 색상 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3UG16 | ₩740,285 | |||||||||
A | 3UG20 | ₩748,090 | |||||||||
B | 3UG17 | ₩714,297 | |||||||||
B | 3UG19 | ₩708,470 | |||||||||
A | 3UG18 | ₩770,560 | |||||||||
B | 3UG15 | ₩690,637 | |||||||||
C | 2HAC5 | ₩788,322 | |||||||||
D | 5E185 | ₩1,013,040 | |||||||||
D | 5E183 | ₩979,912 | |||||||||
E | 3UG57 | ₩729,837 | |||||||||
F | 2HAD6 | ₩536,305 | |||||||||
G | 2HAD7 | ₩886,147 | |||||||||
D | 3END8 | ₩1,378,702 | |||||||||
D | 2해1 | ₩1,043,840 | |||||||||
C | 2HAC8 | ₩675,272 | |||||||||
D | 5E187 | ₩971,635 | |||||||||
C | 2HAC4 | ₩694,645 | |||||||||
G | 2HAD8 | ₩861,017 | |||||||||
D | 3END5 | ₩3,120,740 | |||||||||
H | 3UG56 | ₩763,000 | |||||||||
D | 쓰리엔원 | ₩1,521,800 | |||||||||
D | 3END7 | ₩1,378,702 | |||||||||
E | 3END2 | ₩815,290 | |||||||||
D | 3ENC7 | ₩682,517 | |||||||||
C | 3END1 | ₩1,382,167 |
온도 조절기 내장 히터 벽
Dayton 매입형 전기 벽 히터는 많은 공간을 차지하지 않고 따뜻함을 제공하기 위해 벽 개구부에 설치됩니다. 그들은 공기를 가열하는 가열 요소를 포함하는 강제 공기 시스템을 가지고 있습니다. Thay에는 따뜻한 공기를 가열할 공간으로 강제로 보내는 팬도 있습니다. 이 히터에는 밀폐된 영역의 온도를 조절하기 위해 온도 변화를 감지하는 내장형 온도 조절기가 있습니다.
Dayton 매입형 전기 벽 히터는 많은 공간을 차지하지 않고 따뜻함을 제공하기 위해 벽 개구부에 설치됩니다. 그들은 공기를 가열하는 가열 요소를 포함하는 강제 공기 시스템을 가지고 있습니다. Thay에는 따뜻한 공기를 가열할 공간으로 강제로 보내는 팬도 있습니다. 이 히터에는 밀폐된 영역의 온도를 조절하기 위해 온도 변화를 감지하는 내장형 온도 조절기가 있습니다.
전기 히터
스타일 | 모델 | 암페어 AC | BtuH | 색상 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SSAR1802AL | ₩2,703,102 | ||||||
B | SSAR1802 | ₩2,783,392 | ||||||
B | SSAR4807 | ₩2,754,850 | ||||||
A | SSAR4807AL | ₩2,550,117 | ||||||
B | SSAR4804 | ₩2,783,340 | ||||||
A | SSAR4804AL | ₩2,467,097 | ||||||
B | SSAR4808 | ₩2,569,105 | ||||||
A | SSAR4808AL | ₩2,353,557 |
주거용 전기 벽 히터
상업용 / 건축용 전기 벽 히터
스타일 | 모델 | 암페어 AC | BtuH | 하우징 깊이 | 하우징 높이 | 하우징 폭 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HF3323TD-RP | ₩1,625,435 | ||||||||
B | H30522T2DWB | ₩810,180 | ||||||||
B | F30522T2DWB | ₩791,944 | ||||||||
A | G3325TD-RP | ₩1,444,275 | ||||||||
B | E3055T2DWB | ₩709,747 | ||||||||
A | E3323TD-RP | ₩1,500,887 | ||||||||
A | HF3325TD-RP | ₩1,538,039 | ||||||||
A | G3326TD-RP | ₩1,472,187 | ||||||||
A | HF3326TD-RP | ₩1,550,150 | ||||||||
A | G3327TD-RP | ₩1,525,352 |
스마트 시리즈, 전기 벽 히터
Qmark 스마트 시리즈 팬 강제 벽 히터는 일년 내내 따뜻함과 편안함을 제공하는 지하실, 차고 또는 작업 공간에 이상적입니다. 이 전기 벽 히터에는 쉽게 읽을 수 있는 LED 터치 스크린과 주중 및 주말 설정이 있는 프로그래밍 가능한 온도 조절기가 있습니다. 화씨 40도에서 99도 범위의 온도에서 작동합니다. 노출된 표면의 부식 방지와 서비스 수명 연장을 위해 분말 코팅 마감 처리된 폴리에스테르 구조가 특징입니다.
Qmark 스마트 시리즈 팬 강제 벽 히터는 일년 내내 따뜻함과 편안함을 제공하는 지하실, 차고 또는 작업 공간에 이상적입니다. 이 전기 벽 히터에는 쉽게 읽을 수 있는 LED 터치 스크린과 주중 및 주말 설정이 있는 프로그래밍 가능한 온도 조절기가 있습니다. 화씨 40도에서 99도 범위의 온도에서 작동합니다. 노출된 표면의 부식 방지와 서비스 수명 연장을 위해 분말 코팅 마감 처리된 폴리에스테르 구조가 특징입니다.
상업용 전기 벽 히터
스타일 | 모델 | 실장 형 | 암페어 AC | BtuH | 전압 | 와트 | 색상 | 마감재 | 하우징 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HT1502SS | ₩1,254,662 | |||||||||
A | HT2024SS | ₩1,335,022 | |||||||||
B | AWH4408FNW | ₩1,173,235 | |||||||||
C | AWH4408F | ₩1,203,475 | |||||||||
B | AWH4404FNW | ₩1,158,780 | |||||||||
C | AWH4404F | ₩1,218,700 | |||||||||
C | AWH4407F | ₩1,203,475 | |||||||||
B | AWH4407FNW | ₩1,160,425 |
상업용 벽 히터 1500 / 750w
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
E3313TRPW | AG2NEV | ₩ 1,083,005 |
온수기, Tankless Electric, 0.5Gpm 최대 연속 흐름
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
7-PS-92 | CD7NMY | ₩ 2,516,563 |
전기 벽걸이 히터
전기 벽걸이 히터는 작고 좁은 공간뿐만 아니라 사무실 및 작업장 난방에 이상적입니다. Raptor Supplies Dayton, Qmark, Markel Products, Broan 과 희미한 빛. 전기 벽걸이 히터부터 데이튼 (Dayton) 복도, 사무실 및 화장실과 같이 장착 또는 설치 공간이 제한된 지역에 이상적입니다. 이 전기 히터는 공기를 데우는 가열 요소와 따뜻한 공기를 가열할 영역으로 밀어넣는 팬을 포함하는 강제 공기 시스템을 사용합니다. 내부 XNUMX극 온도 조절 장치와 팬 지연 스위치가 있는 내장 열 컷아웃이 함께 제공되어 유지 관리 중 추가 안전을 제공합니다. 함몰형, 함몰형 또는 얕은 장착 옵션이 있는 다양한 Dayton 히터 중에서 선택하십시오. 큐 마크 전기 벽 히터는 에너지 효율적이며 방에 독특한 악센트를 제공합니다. 이 히터는 견고한 다이 캐스트 알루미늄 그릴이 특징이며 설정 온도의 1.5도 이내로 열을 유지합니다. 효율적인 에너지 사용을 위해 전원 출력을 자동으로 조정할 수 있으며 별도의 전원 켜기/끄기 스위치가 함께 제공됩니다.
더 알아보기
- 수공구 키트
- 고정 도구 액세서리
- 교통안전
- 인터콤 및 스피커
- 하드웨어
- 에폭시 어플리케이터
- 테스트 리드
- 플라스틱 U 자형 채널 스톡
- 백 드래프트 루프 댐퍼
- 구조 버팀목 도구 액세서리
- MICRO 100 색인 생성 가능한 삽입물
- HAMILTON 킹핀리스 캐스터
- SIEMENS 플로팅 액추에이터
- DIXON 블리드 니들 밸브
- PETERSEN PRODUCTS 편향 게이지
- EDWARDS MFG 육각 펀치와 다이 세트
- WEG 소프트 스타트 액세서리 및 부품
- ALLEGRO SAFETY 모터
- CLEVELAND 솔리드 초경 작업자 길이 드릴 비트를 통한 비 절삭유
- CYTIVA WHATMAN 샘플링 백