항목 | 전기 히터 |
암페어 AC | 16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.2 |
BtuH | 13,648 / 10,236 / 6824 / 5118 |
색상 | 북부 백색 |
마감재 | 파우더 페인트 |
그릴 깊이 | 1-21 / 32 " |
그릴 높이 | 19-3 / 16 " |
그릴 재질 | 강철 |
그릴 폭 | 15-3 / 4 " |
히터 유형 | 건축 탬퍼 방지 |
하우징 깊이 | 5.25 " |
하우징 높이 | 18.25 " |
하우징 폭 | 14.375 " |
Hz | 60 |
실장 형 | 최근 또는 표면 |
상 | 1 |
전압 | 208/240 |
벽 개구부 깊이 | 3-7 / 8 " |
벽 개방 높이 | 18-1 / 2 " |
벽 개구부 폭 | 14-1 / 2 " |
와트 | 4000 / 3000 / 2000 / 1500 |
선박 중량 (kg) | 10.54 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 암페어 AC | BtuH | 전압 | 와트 | 색상 | 마감재 | 하우징 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWH4408FNW | 최근 또는 표면 | 19.2/9.6 | 13,648/6824 | 208 | 4000/2000 | 북부 백색 | 파우더 페인트 | 5.25 " | ₩ 1,173,235 | ||
AWH4408F | 최근 또는 표면 | 19.2/9.6 | 13,648/6824 | 208 | 4000/2000 | 브론즈 | 파우더 페인트 | 5.25 " | ₩ 1,203,475 | ||
AWH4407F | 최근 또는 표면 | 14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.3 | 13,648 / 10,236 / 6824 / 5118 | 240/277 | 4000 / 3000 / 2000 / 1500 | 브론즈 | 파우더 페인트 | 5.25 " | ₩ 1,203,475 | ||
AWH4404F | 최근 또는 표면 | 16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.2 | 13,648 / 10,236 / 6824 / 5118 | 208/240 | 4000 / 3000 / 2000 / 1500 | 브론즈 | 파우더 페인트 | 5.25 " | ₩ 1,218,700 | ||
AWH4407FNW | 최근 또는 표면 | 14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.3 | 13,648 / 10,236 / 6824 / 5118 | 240/277 | 4000 / 3000 / 2000 / 1500 | 북부 백색 | 파우더 페인트 | 5.25 " | ₩ 1,160,425 | ||
HT2024SS | 최근 | 1.0 ~ 8.3 | 853 ~ 6826 | 240 | 250 ~ 2000 | 회색 | 광택이 나는 | 3.75 " | ₩ 1,335,022 | ||
HT1502SS | 최근 | 1.6 ~ 12.5 | 682 ~ 5120 | 120 | 200 ~ 1500 | 회색 | 광택이 나는 | 3.75 " | ₩ 1,254,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.