항목 | 전기 히터 |
암페어 AC | 7.21 / 14.42, 8.33 / 16.67 |
BtuH | 5120 / 10,240, 6827 / 13,653 |
색상 | 백 |
마감재 | 구운 에나멜 |
그릴 깊이 | 1-1 / 4 " |
그릴 높이 | 20-1 / 4 " |
그릴 재질 | 18가. 강철 |
그릴 폭 | 16-3 / 8 " |
히터 유형 | 가벼운 상업 / 주거 |
하우징 깊이 | 4.25 " |
하우징 높이 | 18 " |
하우징 폭 | 14.25 " |
Hz | 60 |
실장 형 | 최근 또는 표면 |
상 | 1 |
전압 | 208/240 |
벽 개구부 깊이 | 3-3 / 4 " |
벽 개방 높이 | 18 " |
벽 개구부 폭 | 14-1 / 4 " |
와트 | 1500 / 3000, 2000 / 4000 |
선박 중량 (kg) | 9.66 |
선박 높이 (cm) | 18.03 |
선박 길이 (cm) | 56.39 |
선박 폭 (cm) | 46.48 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | BtuH | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
194 | 5.41 / 10.81, 6.25 / 12.5 | 3840 / 7680, 5120 / 10240 | 1125 / 2250, 1500 / 3000 | ₩ 890,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.