항목 | 상업용 / 건축용 전기 벽 히터 |
공기 온도. 오르기 | 75도 F |
암페어 AC | 14.4 |
BtuH | 13,658 |
색상 | 브라운 / 알루미늄 |
마감재 | 분말 코팅 |
그릴 깊이 | 1" |
그릴 높이 | 20-27 / 32 " |
그릴 재질 | 스틸, 18가. 압출 알루미늄 프레임이 있는 분말 코팅 그릴 |
그릴 폭 | 15-29 / 32 " |
히터 유형 | 건축 |
하우징 깊이 | 3.75 " |
하우징 높이 | 19 5 / 16 " |
하우징 폭 | 13.875 " |
Hz | 60 |
실장 형 | 최근 또는 표면 |
상 | 1 |
UPC | 686334381017 |
전압 | 277 |
벽 개구부 깊이 | 4" |
벽 개방 높이 | 19-7 / 16 " |
벽 개구부 폭 | 14-3 / 16 " |
와트 | 4000 |
선박 중량 (kg) | 10.89 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8419899540 |
모델 | 암페어 AC | BtuH | 하우징 깊이 | 하우징 높이 | 하우징 폭 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F30522T2DWB | 10.8 | 7680 | 3.375 " | 12.125 " | 9" | 208 | 2250/500 | ₩ 791,945 | |
H30522T2DWB | 9.4 | 7680 | 3.375 " | 12.125 " | 9" | 240 | 2250/500 | ₩ 810,180 | |
E3055T2DWB | 12.5 | 5120 | 3.375 " | 12.125 " | 9" | 120 | 1500/750 | ₩ 709,747 | |
E3323TD-RP | 12.5 | 5120 | 3.75 " | 19 5 / 16 " | 13.875 " | 120 | 1500/750 | ₩ 1,500,887 | |
HF3323TD-RP | 6.3/5.4 | 5120 | 3.75 " | 19 5 / 16 " | 13.875 " | 240/208 | 1500/1125 | ₩ 1,625,435 | |
HF3325TD-RP | 12.5/10.8 | 10,240 | 3.75 " | 19 5 / 16 " | 13.875 " | 240/208 | 3000/2250 | ₩ 1,538,040 | |
HF3326TD-RP | 16.7/14.4 | 13,658 | 3.75 " | 19 5 / 16 " | 13.875 " | 240/208 | 4000/3000 | ₩ 1,550,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.