MARKEL PRODUCTS E3313TRPW 상업용 벽 히터 1500/750w
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 히터 |
공기 온도. 오르기 | 50도 F |
암페어 AC | 12.5/8.3 |
BtuH | 5120 |
색상 | 백 |
마감재 | 분말 코팅 |
그릴 깊이 | 1" |
그릴 높이 | 20-9 / 64 " |
그릴 재질 | 스틸, 18ga. 입히는 분말 |
그릴 폭 | 15-3 / 8 " |
히터 유형 | 상업 / 산업 |
하우징 깊이 | 3.75 " |
하우징 높이 | 19.75 " |
하우징 폭 | 13.875 " |
Hz | 60 |
실장 형 | 최근 또는 표면 |
상 | 1 |
UPC | 686334384162 |
전압 | 120 |
벽 개구부 깊이 | 4" |
벽 개방 높이 | 19-15 / 16 " |
벽 개구부 폭 | 14-3 / 16 " |
와트 | 1500/750 |
선박 중량 (kg) | 10.89 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8419899540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.